Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Full-Motion TV-Wandhalterung - für 32 bis 75 Zoll Fernseher Stahl & Aluminium Premium Flachbild-TV-Halterung Wandhalterung TV Kunststoff Schwarz Silber 32"-75"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Full-Motion TV-Wandhalterung - für 32 bis 75 Zoll Fernseher Stahl & Aluminium Premium Flachbild-TV-Halterung Wandhalterung TV Kunststoff Schwarz Silber 32"-75"
StarTech.com Full-Motion TV-Wandhalterung - für 32 bis 75 Zoll Fernseher Stahl & Aluminium Premium Flachbild-TV-Halterung Wandhalterung TV Kunststoff Schwarz Silber 32"-75"
Artikel-Nr.:
     7405B-995161960
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FPWARPS
EAN/GTIN:
     0065030879866
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

StarTech.com Full-Motion TV-Wandhalterung - für 32 bis 75 Zoll Fernseher Stahl & Aluminium Premium Flachbild-TV-Halterung Wandhalterung TV Kunststoff Schwarz Silber 32"-75"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com Full-Motion TV-Wandhalterung (für 32 bis 75 Zoll Fernseher, Stahl & Aluminium, Premium, Flachbild-TV-Halterung) Klammer - für TV - Schwarz, Silber Produkttyp: Klammer - Wandmontage Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 87 cm x 55 cm x 52,4 cm Neigung: -15 ° bis 15 ° Drehen: -60° bis 60° Anpassungen: Neigung, schwenken Empfohlene Verwendung: TV Empfohlene Display-Größe: (32"-75") VESA-Halterung: 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm, 700 x 400 mm Max. Ladegewicht: 85 kg Material: Kunststoff, Aluminium, Stahl Farbe: Schwarz, Silber Packungsinhalt: Innensechskantschlüssel (6 mm), TV-Aufhängung, 2 x vertikale Befestigungen, 4 x flache Unterlegscheiben, 2 Schrauben für vertikalen Bügel, 8 x Betonanker, 8 x Steinschrauben, 4 x M4 x 12 mm Schrauben, 4 x M4 x 18 mm Schrauben, 4 x M5 x 12 mm Schrauben, 4 x M6 x 12 mm Schrauben, 4 x M6 x 18 mm Schrauben, 4 x M8 x 12 mm Schrauben, 4 x M8 x 18 mm Schrauben

StarTech.com Full–Motion TV–Wandhalterung – für 32 bis 75 Zoll Fernseher Stahl & Aluminium Premium Flachbild–TV–Halterung Wandhalterung TV Kunststoff Schwarz Silber 32"–75"

Produktbeschreibung:

TV Wandhalterung | Stahl / Aluminium | Für 32 bis 75 Zoll Fernseher

Diese robuste und schlanke Wandhalterung für die Fernseher–Wandmontage ermöglicht Ihnen mehr Platz, indem Sie Ihren 32 bis 75 Zoll großen Fernseher an der Wand befestigen und kinderleicht an die richtige Position anpassen.

Reibungslose, flexible Anpassungsmöglichkeit

Sobald der Flachbildfernseher befestigt ist, lässt sich die Wandhalterung ganz einfach ohne Werkzeuge anpassen. Sie können die Arme problemlos ausfahren, um Ihren Fernseher von 105 bis 550 mm von der Wand zu entfernen. Die TV–Halterung lässt sich für optimale Sicht um +/–60 Grad drehen und um +/–15 Grad neigen.

Elegantes Design

Diese hochwertige Fernseher–Wandhalterung vereint optimal Form und Funktion. Das hochwertige Design in Schwarz und Silber sorgt für eine beeindruckende Optik in jeder Position und ist ideal für Firmenfoyers bzw. –gänge, Informationskioske oder Wohnräume geeignet. Wenn die Arme ausgefahren sind, bieten die Schutzabdeckungen einen ordentlichen, professionellen Look. Der Kabelführungskanal in den Armen sorgt für eine saubere Verstauung der Kabel.

Robuste Konstruktion

Die robuste TV–Halterung wurde aus Stahl und Aluminium gefertigt und trägt einen Fernseher mit einer maximalen Tragfähigkeit von 85 kg.

Der FPWARPS wird von StarTech.com mit einer 2–Jahres–Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

– Sparen Sie Platz, indem Sie Ihren 32– bis 75–Zoll–Fernseher an der Wand montieren
– Einfache Verstellung mit voll beweglichen Gelenkarmen
– Schwenkbar um +/–60° und neigbar um +/–15° für optimale Sicht

Technische Details:

Montage
Höchstgewichtskapazität
85 kg
Minimum Bildschirmgröße
81,3 cm
Maximale Bildschirmgröße
190,5 cm
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA–Halterung
150 x 100 mm
Maximale VESA–Halterung
800 x 500 mm
Panel–Montage–Schnittstelle
150 x 100,200 x 100,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,500 x 300,600 x 300,600 x 400,800 x 400,800 x 500 mm
Design
Produktfarbe
Black, Silver
Gehäusematerial
Aluminium, Plastic, Steel
Zertifizierung
REACH
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
–15 – 15 °
Schwenkwinkelbereich
–60 – 60 °
Abstand zur Wand (max)
55 cm
Abstand zur Wand (min)
10,5 cm
Lieferumfang
Adapterhalterung enthalten
Ja
Anzahl der mitgelieferten Adapterhalterungen
2
Anker enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Verankerungen
8
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Schraubenschlüssel–Typ
Sechskantschlüssel
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
4
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
38
Betriebsanleitung
Ja
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
46 cm
Länge des Versandkartons
91 cm
Höhe des Versandkartons
14 cm
Menge pro Versandkarton
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
550 mm
Tiefe (max)
86,5 cm
Höhe
524 mm
Gewicht
10,3 kg
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
910 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
12,6 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,72*
€ 387,29*
Frei Haus
ab € 330,17*
€ 387,30*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 357,90*
€ 417,17*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,40*
€ 584,30*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,17*
€ 496,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,06*
€ 486,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,38*
€ 447,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,74*
€ 442,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,90*
€ 425,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.