Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHIVERPEAKS SHVP BS89765 - TV-Wandhalterung, Seilsystem, Wandabstand 18 mm (BS89765)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS89765 TV-Halterung
shiverpeaks BS89765 TV-Halterung
Artikel-Nr.:
     2753M-4961322
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS89765
EAN/GTIN:
     4017538043900
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Produkttext

shiverpeaks®-BASIC-S--Plasma/LCD,LED Wandhalter, Seilsystem, Wandabstand 18 mm, max. Tragkraft 45 kg, VESA standard · universelle Seilzug mit 18 mm Wandabstand· Sicherheitsverschluss· kompatibel für alle Lochmuster einschließlich VESA-Standard· inklusive Bedienungsanleitung und Anbaumaterial· inklusive Dübel und Wandschrauben· geeignet max. 45 kg

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  45 kg
Befestigungstyp  Wand
  
Ergonomie  
Abstand zur Wand (max)  1,8 cm
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Paar(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
45 kg
Befestigungstyp:
Wand
Abstand zur Wand (max):
1,8 cm
Betriebsanleitung:
Ja
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Seilsysteme 12V, tv-wandhalterung tragkraft 45 kg, halterung tv, shiverpeaks, bs89765, 89765, seilsystem, wandabstand, wandhalter, max., tragkraft, vesa, standard, shvp, tvwandhalterung, basicsplasmalcdled, basic, plasma, wandhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 4,50*
ab € 8,93*
€ 9,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,46*
€ 32,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.