Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VFM-W8X6T - Heavy Duty - Wandhalterung für Media Player / LCD-Display (neigen) - kaltgewalzter Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 140-213 cm (47"-90")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vision VFM-W8X6T Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W8X6T Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W8X6T Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W8X6T Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W8X6T Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W8X6T Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W8X6T Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Vision VFM-W8X6T Halterung für Schilderdisplays 2,29 m (90") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-5052402
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-W8X6T
EAN/GTIN:
     4934296000009
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vision VFM-W8X6T - Heavy Duty - Wandhalterung für Media Player / LCD-Display (neigen) - kaltgewalzter Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 140-213 cm (47"-90")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vision
Hersteller Art. Nr.  VFM-W8X6T
Modell  VFM-W8X6T
EAN/UPC  4934296000009

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vision VFM-W8X6T - Heavy Duty - Wandhalterung (neigen)
Produkttyp  Wandhalterung (neigen)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  84.5 cm x 5.1 cm x 63.5 cm
Neigung  12°
Anpassungen  Neigung
Gewicht  6.2 kg
Empfohlene Verwendung  Media Player / LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  140-213 cm (47"-90")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 800 x 500 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 600 mm, 800 x 600 mm, 300 x 300 mm, 500 x 400 mm, 600 x 500 mm, 500 x 500 mm, 400 x 600 mm, 300 x 400 mm
Max. Ladegewicht  130 kg
Material  Kaltgewalzter Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  4 x M6x x 16 Schrauben, 4 x M6x x 25 Schrauben, 4 x M5x x 16 Schrauben, 4 x M8x x 16 Schrauben, 4 x M8x x 35 Schrauben, 2 x M8x x 45 Schrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  84.5 cm
Tiefe  5.1 cm
Höhe  63.5 cm
Gewicht  6.2 kg
Material  Kaltgewalzter Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  4 x M6x x 16 Schrauben, 4 x M6x x 25 Schrauben, 4 x M5x x 16 Schrauben, 4 x M8x x 16 Schrauben, 4 x M8x x 35 Schrauben, 2 x M8x x 45 Schrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Design  Neigen
Empfohlene Verwendung  Media Player / LCD-Display
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 800 x 500 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 800 x 400 mm, 600 x 400 mm, 600 x 600 mm, 800 x 600 mm, 300 x 300 mm, 500 x 400 mm, 600 x 500 mm, 500 x 500 mm, 400 x 600 mm, 300 x 400 mm
Empfohlene Display-Größe  140-213 cm (47"-90")
Neigung  12°
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  130 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  88 cm x 5.5 cm x 23.5 cm / 7.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,1 kg
Breite:
84.5 cm
Tiefe:
5.1 cm
Höhe:
63.5 cm
Material:
Kaltgewalzter Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wandhalterung
Design:
Neigen
Empfohlene Verwendung:
Media Player / LCD-Display
Empfohlene Display-Größe:
140-213 cm (47"-90")
Neigung:
12°
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
130 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
88 cm x 5.5 cm x 23.5 cm / 7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, vision, vfmw8x6t, neigbare, flachbildschirme, 4790, w8x6t, hochbelastbare, geeignet, zoll, interaktive, schwarz, bildschirmwandhalterung, jahre, garantie, bildschirm, vesagrößen, neigungswinkel, grad, oder, ledfernseher, sichere, verriegel, heavy, duty, klammer, neigen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 81,54*
€ 105,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 97,22*
€ 124,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.