Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird EnerGenie - Netzteil - 15 Watt - 3,1 A - 4 Ausgabeanschlussstellen (4 Stück USB) - weiß (EG-U4AC-02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EnerGenie EG-U4AC-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
EnerGenie EG-U4AC-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
EnerGenie EG-U4AC-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
EnerGenie EG-U4AC-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
EnerGenie EG-U4AC-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
EnerGenie EG-U4AC-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
EnerGenie EG-U4AC-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
EnerGenie EG-U4AC-02 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-5292592
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     EG-U4AC-02
EAN/GTIN:
     8716309102544
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  EnerGenie - Netzteil - 15 Watt - 3.1 A - 4 Ausgabeanschlussstellen (4 x USB) - weiß
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Gembird
Hersteller Art. Nr.  EG-U4AC-02
Modell  EnerGenie
EAN/UPC  8716309102544

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EnerGenie Netzteil - 4 x USB - 15 Watt
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.6 cm x 6.5 cm x 3 cm
Gewicht  80 g
Farbe  Weiß
Ausgangsanschlusstyp  Gesamt 4: 4 x USB
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung  5 V
Elektrischer Strom max.  3.1 A
Gestellte Leistung  15 Watt
Details zum Leistungsgerät  2 x - 4-polig USB-Typ A - 5 V - 2.1 A
2 x - 4-polig USB-Typ A - 5 V - 1 A

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Entwickelt für  Tablet, Mobiltelefon
Breite  8.6 cm
Tiefe  6.5 cm
Höhe  3 cm
Gewicht  80 g
Farbe  Weiß
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Eingangsanschlüsse  2-polige Stromversorgung
Menge Eingangsstecker  1
Geleistete Netzspannung  5 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 4: 4 x 4 pin USB Type A
Gestellte Leistung  15 Watt
Elektrischer Strom max.  3.1 A
Details zum Leistungsgerät  2 x 4-polig USB-Typ A - 5 V - 2.1 A
2 x 4-polig USB-Typ A - 5 V - 1 A
Merkmale  Kurzschlussschutz, Überstromschutz
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  GS, ISO 9002, RoHS
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  17 cm
Transporttiefe  12.5 cm
Transporthöhe  4.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Netzteil
Entwickelt für:
Tablet, Mobiltelefon
Breite:
8.6 cm
Tiefe:
6.5 cm
Höhe:
3 cm
Farbe:
Weiß
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Eingangsanschlüsse:
2-polige Stromversorgung
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
5 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 4: 4 x 4 pin USB Type A
Gestellte Leistung:
15 Watt
Elektrischer Strom max.:
3.1 A
Merkmale:
Kurzschlussschutz, Überstromschutz
Kennzeichnung:
GS, ISO 9002, RoHS
Transportbreite:
17 cm
Transporttiefe:
12.5 cm
Transporthöhe:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb 4 fach, universalladegerät, energenie, egu4ac02, gembird, weiß, u4ac, netzteil, watt, ausgabeanschlussstellen, universal, usbladegerät, 4port, universalus, kroviklis, 3.1a, baltas, ladegerät, mobilgeräte, innenraum, usbladegert, ladegert, mobilgerte, port
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 13,31*
€ 19,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,25*
€ 28,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.