Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Value 17.99.1167 TV-Halterung 177,8 cm (70" ) Schwarz (17.99.1167)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, schwarz
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, schwarz
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, schwarz
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, schwarz
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, schwarz
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, schwarz
VALUE LCD-/TV-Rollständer, 37-70 Zoll, bis 50 kg, schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-5572804
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1167
EAN/GTIN:
     7630049612976
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  50 kg
Maximale Bildschirmgröße  177,8 cm (70" )
Befestigungstyp  Flur
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  94 cm (37" )
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 200,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
Räder  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Einstellbare Regale  Ja
Anzahl enthaltener Regale  1
  
Technische Details  
Anzahl der Räder  4 Rad/Räder
Sockel  H-shaped

Weitere Informationen:
Gewicht:
16,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Maximale Bildschirmgröße:
177,8 cm (70" )
Befestigungstyp:
Flur
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
94 cm (37" )
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 200,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt:
1
Räder:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Einstellbare Regale:
Ja
Anzahl enthaltener Regale:
1
Anzahl der Räder:
4 Rad/Räder
Sockel:
H-shaped
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, AV-Wagen, Media-Wagen, Multimediawagen, TV-Wagen, multimediawagen schwarz, av wagen, value lcd-wandhalterung, value, 1167, 17991167, 17.99.1167, schwarz, 50kg, lcdtvrollstnder, lcd/tvrollständer, 37zoll, 70zoll, 37\", 70\", tvhalterung, zoll, 1778, rollständer, halterung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,15*
€ 107,91*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,64*
€ 114,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 95,68*
€ 121,28*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,37*
€ 213,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.