Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com ST7C51224EU USB Ladestation (7 Ports, 5 Stück 1A Ports und 2 Stück 2A Ports, Standalone, USB Ladestreifen fur mehrere Gerate) (ST7C51224EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 7-Port USB Ladestation mit 5x 1A Ports und 2x 2A Ports
StarTech.com 7-Port USB Ladestation mit 5x 1A Ports und 2x 2A Ports
StarTech.com 7-Port USB Ladestation mit 5x 1A Ports und 2x 2A Ports
StarTech.com 7-Port USB Ladestation mit 5x 1A Ports und 2x 2A Ports
StarTech.com 7-Port USB Ladestation mit 5x 1A Ports und 2x 2A Ports
Artikel-Nr.:
     2753M-5830111
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST7C51224EU
EAN/GTIN:
     0065030882569
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com ST7C51224EU USB Ladestation (7 Ports, 5x 1A Ports und 2x 2A Ports, Standalone, USB Ladestreifen fur mehrere Gerate) - Ladesteifen + AC-Netzteil - 5 A - 7 Ausgabeanschlussstellen (USB) - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  ST7C51224EU
EAN/UPC  0065030882569

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com ST7C51224EU USB Ladestation (7 Ports, 5x 1A Ports undamp; 2x 2A Ports, Standalone, USB Ladestreifen fur mehrere Gerate) Ladesteifen - + AC-Netzteil
Produkttyp  Ladesteifen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.5 cm x 11 cm x 2.4 cm
Gewicht  126 g
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Europa
Ausgangsanschlusstyp  USB
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Geleistete Netzspannung  DC 12 V
Details zum Leistungsgerät  5 x - 4-polig USB-Typ A - 1 A
2 x - 4-polig USB-Typ A - 2 A

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Ladesteifen + AC-Netzteil
Breite  4.5 cm
Tiefe  11 cm
Höhe  2.4 cm
Gewicht  126 g
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Europa
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Menge Eingangsstecker  1
Leistungsaufnahme im Betrieb  60 Watt
Geleistete Netzspannung  DC 12 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 7: 4-polig USB Typ A
Elektrischer Strom max.  5 A
Details zum Leistungsgerät  5 x 4-polig USB-Typ A - 1 A
2 x 4-polig USB-Typ A - 2 A
Inklusive AC-Netzteil  Ja
Merkmale  LED-Anzeige, geeignet für Wandmontage
  
Verschiedenes  
Material  Aluminium
Zubehör im Lieferumfang  4 Gummifüße, Wandmontageklammer, Befestigungsschraube
Kennzeichnung  FCC, RoHS, REACH, USB Battery Charging Specification Rev. 1.2
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  23.5 cm
Transporttiefe  9.8 cm
Transporthöhe  9.5 cm
Transportgewicht  600 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
Ladesteifen + AC-Netzteil
Breite:
4.5 cm
Tiefe:
11 cm
Höhe:
2.4 cm
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Europa
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Menge Eingangsstecker:
1
Leistungsaufnahme im Betrieb:
60 Watt
Geleistete Netzspannung:
DC 12 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 7: 4-polig USB Typ A
Elektrischer Strom max.:
5 A
Details zum Leistungsgerät:
5 x 4-polig USB-Typ A - 1 A , 2 x 4-polig USB-Typ A - 2 A
Inklusive AC-Netzteil:
Ja
Merkmale:
LED-Anzeige, geeignet für Wandmontage
Material:
Aluminium
Zubehör im Lieferumfang:
4 Gummifüße, Wandmontageklammer, Befestigungsschraube
Transportbreite:
23.5 cm
Transporttiefe:
9.8 cm
Transporthöhe:
9.5 cm
Transportgewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, USB Hub, usb ladegerät 7 fach, netzteil für tablet, usb ladegerät startech, ports, st7c51224eu, 51224, startech, startech.com, standalone, startechcom, charging, ladestation, ladestreifen, mehrere, gerate, ladesteifen, acnetzteil, netzteil, port, station, ausgabeanschlussstellen, schwarz, aufladen, with, strip, multiple, devices, .com, laden
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,44*
€ 59,92*
Frei Haus
ab € 50,11*
€ 66,08*
€ 8,95*
ab € 50,49*
€ 68,37*
5 Tage
12
€ 1,00*
ab € 54,63*
€ 71,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,78*
€ 72,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.