Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer MVH-S220DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W (MVH-S220DAB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pioneer MVH-S220DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W
Pioneer MVH-S220DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W
Pioneer MVH-S220DAB Auto Media-Receiver Schwarz 200 W
Artikel-Nr.:
     2753M-5964551
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     MVH-S220DAB
EAN/GTIN:
     4988028434365
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
pioneer autoradio
autoradio

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
DIN Größe  1 DIN
Ausgangsleistung  200 W
Audio Kanäle  4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal  50 W
Unterstützte Medien  Nein
iPod-ready  Ja
iPod Konnektivität  Ja
Hochpassfilter  Ja
Tiefpassfilter  Ja
Equalizer  Ja
Anzahl Entzerrerbänder  5
Entfernbare Frontabdeckung  Ja
Integrierte Uhr  Ja
RDS  PTY
Dimmer  Ja
  
Multimedia  
Playback MP3  Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe  Ja
CD-R-Wiedergabe  Nein
  
Bildschirm  
Eingebaute Anzeige  Ja
Display-Typ  LCD
Textzeilen  1 Zeilen
Anzeigebeleuchtung  Ja
Farben der Beleuchtung  Weiß
On-Screen-Display (OSD)  Ja
Anzahl OSD-Sprachen  3
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen  Englisch, Russisch, Türkisch
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Bluetooth  Nein
USB Port  Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
AUX-Eingang  Ja
Pre-Out-Anschluss  Ja
Line-Ausgänge (RCA)  2
Subwoofer-Out  Ja
  
Radio  
Unterstützte Bänder  DAB,DAB+
Radio Data System (RDS)  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produktfarbe:
Schwarz
DIN Größe:
1 DIN
Ausgangsleistung:
200 W
Audio Kanäle:
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal:
50 W
Unterstützte Medien:
Nein
iPod-ready:
Ja
iPod Konnektivität:
Ja
Hochpassfilter:
Ja
Tiefpassfilter:
Ja
Equalizer:
Ja
Anzahl Entzerrerbänder:
5
Entfernbare Frontabdeckung:
Ja
Integrierte Uhr:
Ja
RDS:
PTY
Dimmer:
Ja
Playback MP3:
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe:
Ja
CD-R-Wiedergabe:
Nein
Eingebaute Anzeige:
Ja
Display-Typ:
LCD
Textzeilen:
1 Zeilen
Anzeigebeleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Weiß
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
3
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen:
Englisch, Russisch, Türkisch
Bluetooth:
Nein
USB Port:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
AUX-Eingang:
Ja
Pre-Out-Anschluss:
Ja
Line-Ausgänge (RCA):
2
Subwoofer-Out:
Ja
Unterstützte Bänder:
DAB,DAB+
Radio Data System (RDS):
Ja
Weitere Suchbegriffe: mvhs220dab, pioneer, s220dab, auto, mediareceiver, schwarz, media, receiver
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 71,74*
€ 91,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,53*
€ 99,74*
€ 4,00*
ab € 78,54*
€ 99,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.