Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer MVH-S220DAB Autoradio DAB+ Tuner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q675792
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     MVH-S220DAB
EAN/GTIN:
     4988028434365
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
pioneer autoradio
autoradio
Mit dem MVH-S220DAB können Sie dank des integrierten DAB/DAB+-Tuners die Vorzüge des digitalen Radioempfangs genießen – dank Auto-DAB-Tuning sogar besonders einfach. Erleben Sie verbesserte Klangqualität mithilfe des integrierten 4 x 50 Watt MOSFET-Verstärkers. Falls Sie mehr Leistung wünschen, können Sie an die 2 Cinch-Vorverstärkerausgänge problemlos weitere Verstärker für zusätzliche Lautsprecher und/oder einen Subwoofer anschließen. Um Musik wiederzugeben, können Sie einfach Ihren iPod, Ihr iPhone oder einen USB-Stick an den Front-USB- oder den Aux-Eingang anschließen. Mit der iPod & iPhone-Direktsteuerung und Android* Control können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Klangqualität genießen und gleichzeitig den Akku Ihres Telefons aufladen. * Für Android-Smartphones ist Android 5.0 oder höher (bis 7.1.2) und für das Smartphone AOA (Android Open Accessory) 2.0 erforderlich.
Features:
1-DIN-Autoradio
DAB/DAB+ Digitalradio
Rote Beleuchtung
USB Anschluss
Kompatibel mit iPhones und Android-Smartphones
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial + Bedienungsanleitung + ISO Anschlußkabel + Hülle für Bedienteil.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3 + WMA + WAV + FLAC
SD-Karten Slot:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Bordspannung:
12 V
Schnittstellen:
USB
Senderspeicher:
24
Herstellerfarbe:
Weiß
Vorverstärker-Ausgänge:
2 Paar
Farbe Tastenbeleuchtung:
Rot
Autoradio-Besonderheiten:
DAB+ Tuner
Musikleistung max.:
4 x 50 W
Fernbedienung:
Nein
Produkt-Art:
Autoradio
Weitere Suchbegriffe: Pioneer, Einbauautoradio, Headunit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 71,74*
€ 91,48*
€ 3,50*
ab € 78,53*
€ 99,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 78,54*
€ 99,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.