Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 80901160 Projektionsleinwand 2,74 m (108" ) 16:9 (80901160)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eurolite 80901160 Projektionsleinwand 2,74 m (108") 16:9
Eurolite 80901160 Projektionsleinwand 2,74 m (108") 16:9
Eurolite 80901160 Projektionsleinwand 2,74 m (108") 16:9
Eurolite 80901160 Projektionsleinwand 2,74 m (108") 16:9
Artikel-Nr.:
     2753M-6002759
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     80901160
EAN/GTIN:
     4026397414714
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Hauptmerkmale

Leistungen  
Diagonal  2,74 m (108" )
Natives Seitenverhältnis  16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)  2,4 m
Einsehbare Bildschirmbreite (B)  135 cm
Antriebstyp  Motorisiert
Projektionswand Rolldauer (hoch/runter)  50 s
Leuchtdichtefaktor  1
Sichtwinkel  100°
  
Design  
Befestigungstyp  Decke/Wand
Produktfarbe  Weiß
  
Leistung  
Eingangsspannung  230 V
Eingangsfrequenz  50 Hz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  2730 mm
Tiefe  90 mm
Höhe  90 mm
Gewicht  8,25 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  2880 mm
Verpackungstiefe  130 mm
Verpackungshöhe  130 mm
Paketgewicht  12,1 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,1 kg
Diagonal:
2,74 m (108" )
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H):
2,4 m
Einsehbare Bildschirmbreite (B):
135 cm
Antriebstyp:
Motorisiert
Projektionswand Rolldauer (hoch/runter):
50 s
Leuchtdichtefaktor:
1
Sichtwinkel:
100°
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Weiß
Eingangsspannung:
230 V
Eingangsfrequenz:
50 Hz
Breite:
2730 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
90 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
2880 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Verpackungshöhe:
130 mm
Paketgewicht:
12,1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 256,01*
€ 310,48*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 383,92*
€ 452,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,48*
€ 369,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,80*
€ 366,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,42*
€ 333,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,01*
€ 304,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.