Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower PB-30k PD Akkuladegerät 30000 mAh Schwarz (306950)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6081497
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     306950
EAN/GTIN:
     4040895007018
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank realpower
usb akku

Produkttext

Flinker Kraftprotz: Die RealPower PB-30k PD hat mit einer Kapazität von 30.000 mAh und USB Type-C PD Port alles dabei, um das Büro immer und überall sorgenfrei zu betreiben. So lädt die Powerbank Notebooks, Smartphones und andere mobile Geräte schnell und zuverlässig. Das integrierte Display informiert punktgenau über den Ladestand. Mit 161 x 76 x 34 mm findet der mobile Akku problemlos in der Laptop Tasche Platz.

Hauptmerkmale

Design  
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)  3
Produktfarbe  Schwarz
Aufladekompatibilität  Universal
Eingebaute Anzeige  Nein
Form  Rechteck
  
Leistungen  
Batteriekapazität  30000 mAh
Aufladequelle  USB
USB Power Delivery  Ja
Ursprungsland  China
  
Leistung  
Eingangsspannung  5 - 12 V
Eingangsstrom  2 - 1.5 A
Gesamte Ausgangsleistung  18 W
Ausgangsspannung  12 V
Ausgangsstrom  1,5 A
Ausgangsstrom Anschluss 1  2,4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2  3 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom  1,5 A
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Input Anschluss  Micro-USB + USB Type-C
Ausgangs-Steckplätze USB A  2
USB Type-C-Stecker  Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  1
USB-Anschluss Typ A  Ja
  
Nachhaltigkeit  
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  76 mm
Tiefe  34 mm
Höhe  161 mm
Gewicht  628 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsbreite  117 mm
Verpackungstiefe  40 mm
Verpackungshöhe  203 mm
Paketgewicht  700 g
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  Mikro-USB
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
3
Produktfarbe:
Schwarz
Aufladekompatibilität:
Universal
Eingebaute Anzeige:
Nein
Form:
Rechteck
Batteriekapazität:
30000 mAh
Aufladequelle:
USB
USB Power Delivery:
Ja
Ursprungsland:
China
Eingangsspannung:
5 - 12 V
Eingangsstrom:
2 - 1.5 A
Gesamte Ausgangsleistung:
18 W
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1,5 A
Ausgangsstrom Anschluss 1:
2,4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2:
3 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom:
1,5 A
Input Anschluss:
Micro-USB + USB Type-C
Ausgangs-Steckplätze USB A:
2
USB Type-C-Stecker:
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
USB-Anschluss Typ A:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Breite:
76 mm
Tiefe:
34 mm
Höhe:
161 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsbreite:
117 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Verpackungshöhe:
203 mm
Paketgewicht:
700 g
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 306950, realpower, pb30k, 30000, powerbank, 30.000mah, akkuladegerät, schwarz, 30000mah, akkuladegert, 000mah
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 25,13*
€ 34,68*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 32,45*
€ 44,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,93*
€ 51,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 66,77*
€ 86,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.