Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower Powerbank PB-30k PD 30.000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RealPower Powerbank PB-30k PD 30.000mAh
RealPower Powerbank PB-30k PD 30.000mAh
Artikel-Nr.:
     832-306950
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     306950
EAN/GTIN:
     4040895007018
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank realpower
usb akku
Flinker Kraftprotz: Die RealPower PB-30k PD hat mit einer Kapazität von 30.000 mAh und USB Type-C PD Port alles dabei, um das Büro immer und überall sorgenfrei zu betreiben. So lädt die Powerbank Notebooks, Smartphones und andere mobile Geräte schnell und zuverlässig.

Das integrierte Display informiert punktgenau über den Ladestand.
Mit 161 x 76 x 34 mm findet der mobile Akku problemlos in der Laptop Tasche Platz.
Weitere Informationen:
weight:
0.606 kg
height:
0.040 m
width:
0.117 m
depth:
0.213 m
Weitere Suchbegriffe: Powerbanks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 25,13*
€ 34,68*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 32,45*
€ 44,45*
€ 3,50*
ab € 37,93*
€ 51,53*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 66,77*
€ 86,01*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.