Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DA-70617 - Netzteil - Wechselstrom 250 V - 3680 Watt - Ausgangsanschlüsse: 2 - Weiß/Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6081712
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70617
EAN/GTIN:
     4016032458913
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  DIGITUS DA-70617 - Netzteil - Wechselstrom 250 V - 3680 Watt - Ausgangsanschlüsse: 2 - Weiß/Grau
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  DA-70617
Modell  DA-70617
EAN/UPC  4016032458913

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DIGITUS DA-70617 - Netzteil - 3680 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Gewicht  105 g
Eingangsspannung  Wechselstrom 250 V
Ausgangsspannung  Wechselstrom 250 V
Leistungskapazität  3680 Watt
Eingangsanschlüsse  2-polige Stromversorgung
Ausgabeanschlussstellen  1 x 2-polige Stromversorgung
2 x 4-polig USB Typ A - 5 V - 2.4 A
Farbe  Weiß/Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.2 cm x 7.3 cm x 10 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
Farbe  Weiß/Grau
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 250 V
Vorhandene Spannung  50 Hz
Nötige Frequenz  50 Hz
Eingangsanschlüsse  2-polige Stromversorgung
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  1 x 2-polige Stromversorgung
2 x 4-polig USB Typ A - 5 V - 2.4 A
Ausgangsspannung  Wechselstrom 250 V 50 Hz
Elektrischer Strom max.  16 A
Leistungskapazität  3680 Watt
  
Verschiedenes  
Besonderheiten  Berührungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
Kennzeichnung  IP20
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5.2 cm
Tiefe  7.3 cm
Höhe  10 cm
Gewicht  105 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Farbe:
Weiß/Grau
Eingangsspannung:
Wechselstrom 250 V
Vorhandene Spannung:
50 Hz
Nötige Frequenz:
50 Hz
Eingangsanschlüsse:
2-polige Stromversorgung
Ausgangsspannung:
Wechselstrom 250 V 50 Hz
Elektrischer Strom max.:
16 A
Leistungskapazität:
3680 Watt
Besonderheiten:
Berührungsschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
Kennzeichnung:
IP20
Breite:
5.2 cm
Tiefe:
7.3 cm
Höhe:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, usb ladegerät 2-fach 2,4a, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose grau, digitus, 70617, da70617, usba, universal, steckdosenadapter, adapter, 3680, schutzkontaktsteckdose, steckdose, assmann, steckdosen, netzteil, watt, nutzen, 2400, stecker, ladeadapter, usbports, 250v, 50hz, weiss/grau, plugin, charger, 2xusba, power
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 5,68*
€ 7,85*
€ 4,50*
ab € 5,69*
€ 7,86*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 6,03*
€ 8,34*
€ 4,99*
ab € 6,36*
€ 8,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,22*
€ 23,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.