Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLMW3255 TV-Halterung 139,7 cm (55" ) Schwarz (VLMW3255)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6204430
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLMW3255
EAN/GTIN:
     5706998906359
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  50 kg
Maximaler Bildschirmdurchmesser  139,7 cm (55" )
Befestigungstyp  Wand
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität  81,3 cm (32" )
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Stahl
  
Lieferumfang  
Montageset  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  504 mm
Tiefe (min)  2,8 cm
Höhe  435 mm
Gewicht  2,09 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  525 mm
Verpackungstiefe  213 mm
Verpackungshöhe  35 mm
Paketgewicht  2,15 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Maximaler Bildschirmdurchmesser:
139,7 cm (55" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität:
81,3 cm (32" )
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400
Anzahl der Display unterstützt:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Montageset:
Ja
Breite:
504 mm
Tiefe (min):
2,8 cm
Höhe:
435 mm
Verpackungsbreite:
525 mm
Verpackungstiefe:
213 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
2,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, vivolink, vlmw3255, 3255, wall, mount, slim, vesa, tvhalterung, zoll, schwarz, 1397, halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
350
€ 7,50*
ab € 44,24*
€ 59,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,85*
€ 92,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.