Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's PFW 6910 - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 203.2-325.1 cm (80"-128")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-6237895
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7369100
EAN/GTIN:
     8712285336126
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vogels PFW 6910 - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 203.2-325.1 cm (80"-128")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  7369100
Modell  Vogel's PFW 6910
EAN/UPC  8712285336126

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels PFW 6910 - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung - verriegelbar
Neigung  0 ° bis 15 °
Anpassungen  Neigung
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  203.2-325.1 cm (80"-128")
VESA-Halterung  Ab 100 x 400 mm, bis zu 1200 x 800 mm
Max. Ladegewicht  165 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
VESA-Halterung  Ab 100 x 400 mm, bis zu 1200 x 800 mm
Verriegelbar  Ja
Empfohlene Display-Größe  203.2-325.1 cm (80"-128")
Neigung  0 ° bis 15 °
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  165 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
14,9 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
VESA-Halterung:
Ab 100 x 400 mm, bis zu 1200 x 800 mm
Verriegelbar:
Ja
Empfohlene Display-Größe:
203.2-325.1 cm (80"-128")
Neigung:
0 ° bis 15 °
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
165 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, vogel's tv-wandhalterung, halterung tv, 6910, vogels, 7369100, display, wall, mount, tilt, vogel's, klammer, flachbildschirm, verriegelbar, schwarz, bildschirmgröße:, 203.2325.1, 80"128", wandmontage, bildschirmgre, 20323251, 80128, bildschirmgröße, 128", displaywandhalterung, neigbar, vogel`s, wandhalterung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,41*
€ 257,94*
Frei Haus
ab € 218,32*
€ 258,52*
Frei Haus
ab € 223,68*
€ 263,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 231,94*
€ 274,81*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 242,78*
€ 284,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,81*
€ 327,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,30*
€ 321,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,31*
€ 296,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,94*
€ 276,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.