Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Samara" 60G - Tasche für Kamera - 600D PolyTex - Schwarz (00185080)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6253116
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00185080
EAN/GTIN:
     4047443433541
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Samara" 60G - Tasche für Kamera - 600D PolyTex - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00185080
Modell  "Samara" 60G
EAN/UPC  4047443433541

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama "Samara" 60G - Tasche für Kamera
Produkttyp  Tasche für Kamera
Gewicht  40 g
Material  600D PolyTex
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  40 g
Material  600D PolyTex
Material des Innenfutters  Weicher Fleece
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  Für Kamera
Tragegurt  Gürtelschlaufe
Verschlussart  Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  Memory-Karte, interne Tasche
Innenmaße  6 cm x 2.5 cm x 10.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
40 g
Material:
600D PolyTex
Material des Innenfutters:
Weicher Fleece
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera
Tragegurt:
Gürtelschlaufe
Verschlussart:
Reißverschluss
Zusätzliche Fächer:
Memory-Karte, interne Tasche
Innenmaße:
6 cm x 2.5 cm x 10.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, camcordertasche, hama, 00185080, samara, schwarz, kameratasche, "samara", 185080, tasche, kamera, 600d, polytex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 6,05*
€ 6,89*
3 Tage
257
€ 4,99*
ab € 6,46*
€ 7,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,91*
€ 18,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 64,18*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 68,53*
Ähnlich
Hama
00139856
ab € 41,71*
Ähnlich
Hama
00139855
ab € 59,58*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 36,88*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,08*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 36,71*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 85,61*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,20*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,30*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,69*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,89*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 6,82*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,25*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.