Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6276964 Herst.-Nr.: FP0SC05 EAN/GTIN: 4052792019391 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Patch-Kabel - SC Single-Modus (M) bis SC Single-Modus (M) - 5 m - Glasfaser - Duplex - 9/125 Mikrometer - OS2 - halogenfrei - Gelb | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | FP0SC05 | Modell | | EAN/UPC | 4052792019391 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Patch-Kabel - 5 m - Gelb | Typ | Patch-Kabel - OS2 | Technologie | Duplex Glasfaser | Glasfasertyp | Single-Modus | Leistungsmerkmale | Halogenfrei | Länge | 5 m | Kern- / Manteldurchmesser | 9/125 Mikrometer | Anschluss | 2 x SC Single-Modus - männlich | Stecker (zweites Ende) | 2 x SC Single-Modus - männlich | Farbe | Gelb | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - OS2 | Technologie | Duplex Glasfaser | Glasfasertyp | Single-Modus | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Faseranzahl | 2 | Kern- / Manteldurchmesser | 9/125 Mikrometer | Leistungsmerkmale | Halogenfrei | Länge | 5 m | Gewicht | 130 g | Farbe | Gelb | | | Konnektivität | | Anschluss | 2 x SC Single-Modus - männlich | Stecker (zweites Ende) | 2 x SC Single-Modus - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS, EN 50173-1, WEEE, ISO/IEC 11801, ISO 90001 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - OS2 | Technologie: | Duplex Glasfaser | Glasfasertyp: | Single-Modus | Kabelmantelmaterial: | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Faseranzahl: | 2 | Kern- / Manteldurchmesser: | 9/125 Mikrometer | Leistungsmerkmale: | Halogenfrei | Länge: | 5 m | Farbe: | Gelb | Anschluss: | 2 x SC Single-Modus - männlich | Stecker (zweites Ende): | 2 x SC Single-Modus - männlich | Kennzeichnung: | RoHS, EN 50173-1, WEEE, ISO/IEC 11801, ISO 90001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf ST Stecker, lwl patchkabel sc-sc, glasfaser patchkabel, lwl patchkabel sc, logilink, fp0sc05, scduplex, patchkabel, 9125, duplex, 9/125, singlemodus, glasfaser, gelb, scstecker, stecker, single, modus, faser:, stück, mikrometer, halogenfrei, 9/125âµ, faser, stck, patch, kabel, 125âµ |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,30* | € 5,05* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,64* | € 6,39* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,33* | € 11,32* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 15,58* | € 21,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|