Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Beamer
>
FullHD Beamer
>
Artikel
Epson EB-U50 - 3-LCD-Projektor - 3700 lm (weiß) - 3700 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - Wi-Fi - weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-6278677
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
V11H952040
EAN/GTIN:
8715946670775
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Übersicht
Kurzinfo
Epson EB-U50 - 3-LCD-Projektor - 3700 lm (weiß) - 3700 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - Wi-Fi - weiß
Gruppe
Projektoren
Hersteller
Epson
Hersteller Art. Nr.
V11H952040
Modell
EB-U50
EAN/UPC
8715946670775
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Epson EB-U50 - 3-LCD-Projektor - Wi-Fi - weiß
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
Farbe
Weiß
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Helligkeit (weiß)
3700 lm
Helligkeit (Farbe)
3700 lm
Kontrastverhältnis
16000:1 (dynamisch)
Auflösung
WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Lampentyp
UHE 200 Watt
Lampenlebensdauer
Bis zu 10000 Stunde(n) - Normalmodus
Bis zu 17000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang
Wi-Fi
Lautsprecher
Lautsprecher - integriert
Stromversorgung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
285 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36.4 cm x 24.8 cm x 8.7 cm
Gewicht
3.1 kg
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Farbe
Weiß
Projektor
Helligkeit (weiß)
3700 lm
Helligkeit (Farbe)
3700 lm
Helligkeit (reduziert)
2400 lm
Kontrastverhältnis
16000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz
0.9 m - 11 m
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.38 - 1.68:1
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Lampentyp
UHE 200 Watt
Lampenlebensdauer
Bis zu 10000 Stunde(n) - Normalmodus
Bis zu 17000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten
sRGB-Farbprofil, Tafel-Modus, 3LCD Technologie, dynamischer Modus, Crestron Connected, Presentation Mode, Cinema Mode, Multi Projector
Objektiv
Fokustyp
Manuell
Blendenöffnung
F/1.5 -1.71
Zoomtyp
Manuell
Zoomfaktor
1.2x
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Wi-Fi
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung)
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig
2 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, WLAN-Sperre, Loch für Sicherheitsseil
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
285 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Maße und Gewicht
Breite
36.4 cm
Tiefe
24.8 cm
Höhe
8.7 cm
Gewicht
3.1 kg
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
37 dBA
Schallemission (Sparmodus)
28 dBA
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Gerätetyp:
3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Farbe:
Weiß
Helligkeit (weiß):
3700 lm
Helligkeit (Farbe):
3700 lm
Helligkeit (reduziert):
2400 lm
Kontrastverhältnis:
16000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche:
76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz:
0.9 m - 11 m
Projektionsdistanz-Verhältnis:
1.38 - 1.68:1
Auflösung:
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Farbunterstützung:
1,07 Mrd. Farben
Lampentyp:
UHE 200 Watt
Fokustyp:
Manuell
Blendenöffnung:
F/1.5 -1.71
Zoomtyp:
Manuell
Zoomfaktor:
1.2x
Keystone-Korrekturrichtung:
Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur:
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur:
-30 / +30
Videoschnittstellen:
VGA, HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle:
Wi-Fi
Typ:
Integriert
Soundmodus:
Mono
Ausgangsleistung/Kanal:
5 Watt
Lautsprecher:
1 x Misch-Kanal
Zubehör im Lieferumfang:
Drahtlosfernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Spannungsquelle:
AC
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
285 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.3 Watt
Breite:
36.4 cm
Tiefe:
24.8 cm
Höhe:
8.7 cm
Geräuschentwicklung:
37 dBA
Schallemission (Sparmodus):
28 dBA
... >
Lager 2753
>
Beamer und Projektoren
>
Projektoren
Weitere Suchbegriffe:
Full HD Beamer
,
FullHD Beamer
,
LCD-Projektor
,
epson lcd beamer
,
lcd-projektor
,
epson lcd-projektor
,
epson
,
3700
,
1920
,
1200
,
ebu50
,
v11h952040
,
952040
,
wuxga
,
digital
,
signage
,
beamer
,
3.700
,
lumen
,
hdmi
,
usba
,
wlan
,
3lcdprojektor
,
weiß
,
farbe
,
16:10
,
1080p
,
wifi
,
1080
,
1610
,
projektor
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7TNPZ
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 747,74*
€ 802,59*
Lager 173
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,55*
€ 834,65*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 852,69*
€ 905,83*
Lager 102
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 887,33*
€ 948,04*
Lager 1039
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.095,27*
€ 1.164,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,83*
€ 1.077,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,20*
€ 1.076,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,83*
€ 1.061,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,44*
€ 1.042,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,69*
€ 1.014,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05RTBSH952
ab € 100,71*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP03OSSWH952
ab € 101,34*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04OSSWH952
ab € 161,85*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP05OSSWH952
ab € 236,01*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP04RTBSH952
ab € 67,39*
Zubehör
Epson ELPLP97 Projektorlampe UHE
Epson
V13H010L97
ab € 63,36*
Zubehör
Epson Lighting Track Mount - ELPMB61
Epson
V12H964040
ab € 186,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen