Signage-Projektor
Dieser weiße Projektor besticht durch sein unaufdringliches Design sowie die einfache Installation und Bedienung. Er eignet sich ideal für den Einzelhandel, Galerien und Museen.
- Zahlreiche Projektionsfunktionen
- Vielfältige Montageoptionen
- 3LCD-Technologie
Dieser vielseitige Projektor für Digital Signage mit 3.700Lumen und WUXGA-Auflösung ist wirtschaftlich und spart Platz. Durch sein elegantes Design in Weiß und ohne Kanten fügt er sich hervorragend in die meisten Umgebungen ein, ohne das Publikum von den Inhalten abzulenken. Die Flexibilität und die Zuverlässigkeit des Projektors mit wenig Wartungsaufwand bieten dem Benutzer außerdem verschiedene Montageoptionen und beruhigende Sicherheit.
Kostengünstig
Dieses Modell ist das preisgünstigste Modell der Epson-Projektorreihe für digitale Beschilderungen. Der Projektor überzeugt durch seine geringen Gesamtbetriebskosten. Die Lampen und Filter sind langlebiger als bei anderen Lampenprojektoren. Die Lichtquelle hat eine Lebensdauer von 10.000 Stunden im normalen Modus und 17.000 Stunden im Eco-Modus. Der Wartungszyklus des Filters liegt bei 10.000 Stunden.
Hohe Bildqualität
Die 3LCD-Technologie ermöglicht leuchtende und lebendige Bilder.
Einfaches Aufstellen und Bedienen
Geringe Gesamtbetriebskosten sind das, was den EB-U50insgesamt auszeichnet – und dies beginnt schon bei der einfachen und flexiblen Installation. Er kann einfach mit einer entsprechenden Halterung aufgestellt, an einer Beleuchtungsschiene angebracht oder an der Decke montiert werden. Der EB-U50 lässt sich darüber hinaus um 360 Grad waagerecht und 30 Grad senkrecht drehen.
Unaufdringliches Design
Der EB-U50 benötigt nur wenig Platz und fügt sich durch sein elegantes weißes Design ohne Kanten hervorragend in die meisten Umgebungen ein.
Flexibilität
Die Epson Projector Content Manager-Software ermöglicht Ihnen die schnelle und einfache Einrichtung ohne spezielle Installationsanforderungen. Die Wiedergabe von Inhalten erfolgt ohne PC (durch integriertes WLAN) oder über ein USB-Laufwerk, was sich mit der Fernbedienungsteuern lässt. Der Epson EB-U50 enthält auch Funktionen für die Multiprojektion wie Edge-Blending, die Darstellung skalierter Bilder, Anpassung von mehreren Projektionen und Synchronisieren der Wiedergabe.