Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback ADVANCED CONTROL 2 Waffel(n) Schwarz - Silber 1600 W (42424)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gastroback Advanced Control 2 Waffel(n) 1600 W Schwarz, Silber
Gastroback Advanced Control 2 Waffel(n) 1600 W Schwarz, Silber
Gastroback Advanced Control 2 Waffel(n) 1600 W Schwarz, Silber
Gastroback Advanced Control 2 Waffel(n) 1600 W Schwarz, Silber
Gastroback Advanced Control 2 Waffel(n) 1600 W Schwarz, Silber
Gastroback Advanced Control 2 Waffel(n) 1600 W Schwarz, Silber
Gastroback Advanced Control 2 Waffel(n) 1600 W Schwarz, Silber
Gastroback Advanced Control 2 Waffel(n) 1600 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-6287632
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42424
EAN/GTIN:
     4016432424242
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
gastroback waffelautomat
waffelautomat

Produkttext

WAFFELEISEN ADVANCED CONTROL Für 2 belgische Waffeln 5 verschiedene Programme (Belgische Waffeln, klassische Waffeln, Schokowaffeln, Buttermilchwaffeln und Eigenprogramm) Waffel-Textur wählbar: Innen weich, außen knusprig oder knusprig durchgebacken 7 Bräunungsstufen wählbar Backautomatik: Schnelles Aufheizen mit 1600 Watt für eine goldbraune Kruste, Backen mit 800?-?1600 Watt Doppelte Heizelemente oben und unten sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung Extra tiefe Heizplatten für besonders luftige Waffeln, antihaftbeschichtet Steuerung über LCD - Display Count Down Timer zeigt die verbleibende Backzeit an Überlaufschutz nimmt den überschüssigen Teig auf

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Breite  365 mm
Tiefe  330 mm
Höhe  330 mm
Gewicht  4 kg
  
Technische Details  
Anzahl der Waffeln  2 Waffel(n)
Waffelform  Rechteck
Produktfarbe  Schwarz, Silber
Teflonbeschichtet  Ja
Kabellänge  0,7 m
Timer  Ja
  
Leistung  
Leistung  1600 W
AC Eingangsspannung  220-240 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Breite:
365 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
330 mm
Anzahl der Waffeln:
2 Waffel(n)
Waffelform:
Rechteck
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Teflonbeschichtet:
Ja
Kabellänge:
0,7 m
Timer:
Ja
Leistung:
1600 W
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: 42424, gastroback, advanced, control, waffeln, waffeleisen, belgische, 1600, prog., waffel(n, schwarz, silber, prog, waffel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 85,36*
€ 104,14*
14 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 91,61*
€ 111,64*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 97,29*
€ 119,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.