Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

GASTROBACK Waffeleisen Advanced Control, für 2 Belgische Waffeln, 5 Programme,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GASTROBACK Waffeleisen Advanced Control, für 2 Belgische Waffeln, 5 Programme,
GASTROBACK Waffeleisen Advanced Control, für 2 Belgische Waffeln, 5 Programme,
GASTROBACK Waffeleisen Advanced Control, für 2 Belgische Waffeln, 5 Programme,
GASTROBACK Waffeleisen Advanced Control, für 2 Belgische Waffeln, 5 Programme,
GASTROBACK Waffeleisen Advanced Control, für 2 Belgische Waffeln, 5 Programme,
Artikel-Nr.:
     2813-371-9863
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42424
EAN/GTIN:
     4016432424242
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
gastroback waffelautomat
waffelautomat
GASTROBACK Waffeleisen Advanced Control, für 2 Belgische Waffeln, 5 Programme, 7 Bräunungsstufen wählbar
- 5 verschiedene Programme (Belgische Waffeln, klassische Waffeln, Schokowaffeln, Buttermilch- waffeln und Eigenprogramm)
- Waffel-Textur whlbar: Innen weich, auen knusprig oder knusprig durchgebacken
- 7 Brunungsstufen whlbar
- Backautomatik: Schnelles Aufheizen mit 1600 Watt für eine goldbraune Kruste, Backen mit 800 - 1600 Watt
- Doppelte Heizelemente oben und unten sorgen für eine gleichmige Wrmeverteilung
- Extra tiefe Heizplatten für besonders luftige Waffeln, antihaftbeschichtet
- Steuerung über LCD - Display
- Count Down Timer zeigt die verbleibende Backzeit an
- berlaufschutz nimmt den überschüssigen Teig auf


Weitere Informationen:
Länge:
31.00 cm
Breite:
28.40 cm
Höhe:
13.40 cm
Gewicht:
4.00 kg
Leistungsaufnahme:
1600 Watt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 85,58*
€ 104,29*
Lager 2813
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 91,71*
€ 111,80*
1
€ 3,50*
ab € 97,19*
€ 119,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 223,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.