Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DU4771Z - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 3D - 6000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6407897
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DU4771Z-WH
EAN/GTIN:
     0813097024138
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Übersicht

Kurzinfo  Vivitek DU4771Z - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 3D - 6000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN
Gruppe  Projektoren
Hersteller  Vivitek
Hersteller Art. Nr.  DU4771Z-WH
Modell  DU4771Z
EAN/UPC  0813097024138

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vivitek DU4771Z - DLP-Projektor - 3D - LAN
Gerätetyp  DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig  Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Mikro-Display  DMD Chip
Helligkeit  6000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis  20000:1
Auflösung  WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis  16:10
Richtung der Objektivverschiebung  Horizontal, vertikal
Lampentyp  Laser/Phosphor
Lampenlebensdauer  Bis zu 20000 Stunde(n)
Videoeingang  (PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC), LAN
Video-Modi  480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher  Lautsprecher - integriert
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  430 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36 cm x 45.15 cm x 15.1 cm
Gewicht  10.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig  Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Netzwerk  Ethernet
  
Projektor  
Mikro-Display  DMD Chip
Helligkeit  6000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis  20000:1
Sichtbare Bildfläche  94 cm - 511 cm
Projektionsdistanz  1.5 m - 5 m
Projektionsdistanz-Verhältnis  1.15 - 1.90:1
Auflösung  WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis  16:10
Lampentyp  Laser/Phosphor
Lampenlebensdauer  Bis zu 20000 Stunde(n)
Besonderheiten  DLP 3D Ready, DICOM-Simulationsmodus, Eco Mode
  
Objektiv  
Blendenöffnung  F/2.45-3.13
Zoomfaktor  1.65x
Keystone-Korrekturrichtung  Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur  -30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur  -30 / +30
Richtung der Objektivverschiebung  Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung  12%
Horizontale Objektivverschiebung  -2.5% / 2.5%
  
Videoeingang  
TV-System  PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC
Videoschnittstellen  VGA, HDMI, composite video, MHL, HDBaseT
Video-Modi  480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle  Verdrahtetes LAN
  
Lautsprecher  
Typ  Integriert
Soundmodus  Stereo
Ausgangsleistung/Kanal  5 Watt
Lautsprecher  2 x linker/rechter Kanal
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x HDBaseT - RJ-45
1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
1 x Composite-Video/Audio-Eingang - RCA x 3
1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm
1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm
1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
1 x Netzwerk - RJ-45
1 x 3D Sync-Ausgang
1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-poliger USB Typ A (nur Strom)
1 x USB - Mini-USB, Typ B (Verwaltung)
1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Enthaltene Kabel  1 x VGA-Kabel
  
Stromversorgung  
Spannungsquelle  AC
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  430 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt
  
Maße und Gewicht  
Breite  36 cm
Tiefe  45.15 cm
Höhe  15.1 cm
Gewicht  10.7 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschentwicklung  36 dB
Schallemission (Sparmodus)  34 dB

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,7 kg
Gerätetyp:
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig:
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Netzwerk:
Ethernet
Mikro-Display:
DMD Chip
Helligkeit:
6000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis:
20000:1
Sichtbare Bildfläche:
94 cm - 511 cm
Projektionsdistanz:
1.5 m - 5 m
Projektionsdistanz-Verhältnis:
1.15 - 1.90:1
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Lampentyp:
Laser/Phosphor
Lampenlebensdauer:
Bis zu 20000 Stunde(n)
Besonderheiten:
DLP 3D Ready, DICOM-Simulationsmodus, Eco Mode
Blendenöffnung:
F/2.45-3.13
Zoomfaktor:
1.65x
Keystone-Korrekturrichtung:
Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur:
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur:
-30 / +30
Richtung der Objektivverschiebung:
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung:
12%
Horizontale Objektivverschiebung:
-2.5% / 2.5%
Videoschnittstellen:
VGA, HDMI, composite video, MHL, HDBaseT
Video-Modi:
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle:
Verdrahtetes LAN
Typ:
Integriert
Soundmodus:
Stereo
Ausgangsleistung/Kanal:
5 Watt
Lautsprecher:
2 x linker/rechter Kanal
Zubehör im Lieferumfang:
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Enthaltene Kabel:
1 x VGA-Kabel
Spannungsquelle:
AC
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
430 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.5 Watt
Breite:
36 cm
Tiefe:
45.15 cm
Höhe:
15.1 cm
Geräuschentwicklung:
36 dB
Schallemission (Sparmodus):
34 dB
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, Full HD Beamer, FullHD Beamer, dlp projektor 3d ready, beamer, 4771, vivitek, du4771zwh, 6000, du4771z, wuxga, 1920, 1200, projektor, 1920x1200/6000ansi/vga/3xhdmi, dlpprojektor, laser/phosphor, ansilumen, 16:10, 1080p, laser, 6000lm, 20.000:, 1.151.9:1, fixed, optic, v/hlensshift, 34db, years, guarantee, white
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.804,47*
€ 1.900,06*
€ 1,93*
ab € 1.961,04*
€ 2.047,98*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.963,43*
€ 2.056,63*
Frei Haus
ab € 2.346,96*
€ 2.453,94*
Frei Haus
ab € 2.385,78*
€ 2.507,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.056,63*
€ 2.447,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.045,06*
€ 2.433,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.999,78*
€ 2.379,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.974,87*
€ 2.350,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.963,43*
€ 2.336,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.