Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Mobiltelefon Netzteil
>
Artikel
Goobay USB-Schnellladegerät QC3.0 18W, Weiß - lädt bis zu 4 Stück schneller als Standardladegeräte (44955)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-6435266
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
44955
EAN/GTIN:
4040849449550
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Hauptmerkmale
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladeversion
3.0
Zertifizierung
CE, WEEE
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistung
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.5 A
Max. Leistung
18 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Stromstecker-Typ
Typ C
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
60 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
20 - 40 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Schnellladung:
Ja
Schnellladeversion:
3.0
Zertifizierung:
CE, WEEE
Produktfarbe:
Weiß
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.5 A
Max. Leistung:
18 W
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
Stromstecker-Typ:
Typ C
Breite:
45 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
26 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
20 - 40 °C
... >
Lager 2753
>
Akkus, Batterien und Ladegeräte
>
USB Ladegräte Steckernetzteil
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
Schnellladegerät
,
Uniladegerät
,
Universalladegerät
,
1x usb ladegerät
,
universalladegerät
,
wentronic usb ladegerät
,
geöffnet
,
44955
,
goobay
,
usbschnellladegerät
,
weiß
,
wentronic
,
usbschnellladegert
,
schnellladegerät
,
qc3.0
,
lädt
,
schneller
,
standardladegeräte
,
qc30
,
standardladegerte
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 5,96*
€ 8,74*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,82*
€ 12,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 44953 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Goobay
44953
ab € 10,01*
Zubehör
Goobay 44961 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay
44961
ab € 15,61*
Zubehör
Goobay 59357 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Goobay
59357
ab € 9,44*
Zubehör
Goobay 61772 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Laptop, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay
61772
ab € 27,20*
Zubehör
Goobay USB Schnellladegerät QC3.0 (18W) schwarz
Goobay
44954
ab € 8,31*
Zubehör
Skross 2.800111 Universal Weiß AC Drinnen, Draußen
SKROSS
38565
ab € 18,16*
Zubehör
Skross 2.800112 Universal Weiß AC Drinnen, Draußen
SKROSS
38566
ab € 28,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen