Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DA-70886 - Kartenleser (SD, microSD) - USB 3.0/USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6547658
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70886
EAN/GTIN:
     4016032464464
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader

Übersicht

Kurzinfo  DIGITUS DA-70886 - Kartenleser (SD, microSD) - USB 3.0/USB-C
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  DA-70886
Modell  DA-70886
EAN/UPC  4016032464464

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DIGITUS DA-70886 - Kartenleser - USB 3.0/USB-C
Produkttyp  Kartenleser - extern
Unterstützte Speicherkarten  SD-Speicherkarte, microSD
Host-Schnittstelle  USB 3.0/USB-C
Farbe  Grau
Besonderheiten  USB On-The-Go

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kartenleser - extern
Unterstützte Speicherkarten  SD-Speicherkarte, microSD
Host-Schnittstelle  USB 3.0/USB-C
Farbe  Grau
Besonderheiten  USB On-The-Go
Breite  2.05 cm
Tiefe  8.65 cm
Höhe  1.2 cm
Gewicht  28 g
  
Speicherkarte  
Kapazität  (Max)
  
Schnittstellen  
Zusätzliche Ports  1 x USB 3.0
Erforderliche Ports  1 x 9-poliger USB Typ A
1 x 24-poliger USB-C
  
Verschiedenes  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Kennzeichnung  Plug and Play
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  10 cm
Transporttiefe  10 cm
Transporthöhe  1.8 cm
Transportgewicht  60 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Kartenleser - extern
Unterstützte Speicherkarten:
SD-Speicherkarte, microSD
Host-Schnittstelle:
USB 3.0/USB-C
Farbe:
Grau
Besonderheiten:
USB On-The-Go
Breite:
2.05 cm
Tiefe:
8.65 cm
Höhe:
1.2 cm
Kapazität:
(Max)
Zusätzliche Ports:
1 x USB 3.0
Erforderliche Ports:
1 x 9-poliger USB Typ A , 1 x 24-poliger USB-C
Kennzeichnung:
Plug and Play
Transportbreite:
10 cm
Transporttiefe:
10 cm
Transporthöhe:
1.8 cm
Transportgewicht:
60 g
Weitere Suchbegriffe: USB Speicherkartenleser, usb hubs digitus, usb hub, usb speicherkartenlesegerät, digitus, 70886, da70886, microsd, kartenleser, 3.0/usbc, 30usbc, reader, card, usbc, dual, combo, grau, assmann, usbcusb, oder, usbc+usb, usbc+, grey, integriertem, usbhub, kann, wahlweise, smartphone, tablet, notebook
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 2,90*
ab € 6,91*
€ 9,44*
€ 6,78*
ab € 6,92*
€ 9,45*
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 10,61*
€ 4,00*
ab € 7,78*
€ 10,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,44*
€ 25,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.