Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Schwarz (ACU-DS16)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Axagon ACU-DS16 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Powerbank, Smartphone, Tablette, Universal Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     2753M-6554319
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     ACU-DS16
EAN/GTIN:
     8595247905420
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produkttext

Duales USB-Netzladegerät AXAGON ACU-DS16 für das Aufladen von bis zu zwei Mobilgeräten gleichzeitig. Dank einer Gesamtleistung von 16W lädt das Gerät Handys und Tablet-PCs in kürzt möglicher Zeit auf. Zwei USB-Ausgänge 5V/1A und SMART 5V/2.2A, ermöglichen das Aufladen der meisten Mobilgeräte. Das SMART-Ladegerät liefert die volle Leistung von bis zu 16W, d.h. 5V/3.2A, sogar von nur einem Anschluss aus. Es ist kompatibel mit den Schnellladestandards von Apple iPhone, iPad, iPod sowie von Android-Telefonen und Tablet-PCs. Die Funktion AIC erkennt angeschlossene Geräte und wählt automatisch die optimale Ladegeschwindigkeit, CV/CC-Funktion sorgt für stabile Ladung. Das fortschrittliche Schutzsystem am Ausgang des Ladeadapters schützt aufzuladende Geräte vor Beschädigung. Das Gehäuse des Ladeadapters hat eine angenehme Form und Größe, und macht diesen so zu einem praktischen Helfer für zu Hause und unterwegs. Eingang: • Eingangsspannung AC 100V-240V / 50-60 Hz (Funktion WIV), unterstützt mehrere nationale Ladestandards • Eurostecker mit zwei Kontakten - im Netzteil-Gehäuse integriert Ausgänge: • zwei Ausgänge • 1x USB-A-Port: 5V/1A: standardmäßige 5V/1A - Aufladung • 1x USB-A-Port SMART: Smart-Aufladung 5V/2.2A • Unterstützung der gleichzeitigen Aufladung über beide Ausgänge • maximale Gesamtleistung 16W, maximale Gesamtstromstärke 3.2A Das Ladegerät lädt Geräte mit folgenden Technologien: • Standardaufladung aller Geräte, die 5V-Aufladung unterstützen sowie Aufladung Apple iPhone 5, 6, SE, 7, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max. • Smart 5V/2.2A Aufladung, Qualcomm Quick Charge 1.0, USB Battery Charging 1.2 und Aufladung von Apple 2.4A (iPad). Das Ladegerät unterstützt die Funktionen WIV, AIC, CV/CC: • Wide Input Voltage - Funktion einer breiten Skala von Eingangsspannungen, schützt den Adapter vor Unter- und Überspannung am Eingang und ermöglicht die Verwendung mehrerer "nationaler Ladestandards". • Automatic Intelligent Communication - Funktion der automatischen Geräteerkennung zur Wahl der optimalen Ladeparameter. • Constant output Voltage / Constant output Current - Funktion zur Aufrechterhaltung konstanter Spannung und konstanter Stromstärke verhindert Schwankungen der Eingangsleistung. Diese Funktion sorgt für einen stabilen Ladevorgang. Komplexer Ausgangsschutz: OCP, OVP, OTP, OSP: • Over Current Protection - Überstromschutz für den Ausgang. • Over Voltage Protection - Überspannungsschutz am Ausgang. • Over Temperature Protection - Schutz vor Überhitzung des Adapters. • Output Short Circuit Protection - Kurzschlussschutz am Ausgang. Weitere Eigenschaften: • Maße des Netzteil-Gehäuses 89 x 45 x 26 mm einschließlich Stecker, • Gewicht: 52 g, • Material: nichtbrennbarer Kunststoff. Die Verpackung enthält: • Dual Wall Charger, • mehrsprachige Bedienungsanleitung CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA, • Produkt sichtbar präsentiert in Kartonschachtel verpackt.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Handy, Powerbank, Smartphone, Tablet, Universal
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  2
Kabelloses Aufladen  Nein
Schnellladung  Nein
USB Power Delivery  Nein
Betriebsprinzip  Kontakt
Energieschutzeigenschaften  Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
RoHS-Kompatibel  Ja
Zertifizierung  CE
Ursprungsland  China
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Ein-/Ausschalter  Nein
LED-Anzeigen  Nein
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Max. Leistung  16 W
Maximale Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1  2,2 A
Ausgangsstrom Anschluss 2  1 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  89 mm
Tiefe  26 mm
Höhe  45 mm
Gewicht  52 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Handy, Powerbank, Smartphone, Tablet, Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Kabelloses Aufladen:
Nein
Schnellladung:
Nein
USB Power Delivery:
Nein
Betriebsprinzip:
Kontakt
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
RoHS-Kompatibel:
Ja
Zertifizierung:
CE
Ursprungsland:
China
Produktfarbe:
Schwarz
Ein-/Ausschalter:
Nein
LED-Anzeigen:
Nein
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Max. Leistung:
16 W
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1:
2,2 A
Ausgangsstrom Anschluss 2:
1 A
Breite:
89 mm
Tiefe:
26 mm
Höhe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Powerbank, USB Akku, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, acuds16, axagon, ds16, schwarz, ladegert, ladegerät, usba, smart, mobilgeräte, indoor, mobilgerte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,14*
€ 28,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,74*
€ 48,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.