Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries ReCyko B421 - Nickel-Metallhydrid (NiMH) - AA - AAA - 4 Stück(e) - Batterien enthalten (130B421CD210AAC4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GP Batteries ReCyko B421 Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko B421 Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko B421 Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko B421 Haushaltsbatterie USB
GP Batteries ReCyko B421 Haushaltsbatterie USB
Artikel-Nr.:
     2753M-6689325
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     130B421CD210AAC4
EAN/GTIN:
     4891199199400
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Hauptmerkmale

Merkmale  
Geeignet für  Haushaltsbatterie
Energiequelle  USB
Anzahl unterstützter Batterien  4
Kompatible Batterietechnologien  Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Batteriegrößen  AA, AAA
Anzahl der USB-Anschlüsse  1
  
Design  
Produktfarbe  Grau
Eingebaute Anzeige  Ja
Bildschirmtechnologie  LCD
LED-Anzeigen  Ladend, Ja
Rack-Einbau  Nein
Wandmontage  Nein
  
Leistung  
Eingangsspannung  5 V
Eingangsstrom  1 A
Ausgangsspannung  2.8 V
Akkuladezeit  6 h
  
Batterie  
Batterien enthalten  Ja
Batteriegröße  AA
Batterie 2 Größe  AAA
Batterietechnologie  Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität  2100 mAh
Batterie 2 Kapazität  850 mAh
Batteriespannung  1,2 V
Anzahl enthaltener Batterien  4 Stück(e)
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  85 mm
Verpackungstiefe  52 mm
Verpackungshöhe  170 mm
Paketgewicht  355 g
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Geeignet für:
Haushaltsbatterie
Energiequelle:
USB
Anzahl unterstützter Batterien:
4
Kompatible Batterietechnologien:
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Batteriegrößen:
AA, AAA
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Grau
Eingebaute Anzeige:
Ja
Bildschirmtechnologie:
LCD
LED-Anzeigen:
Ladend, Ja
Rack-Einbau:
Nein
Wandmontage:
Nein
Eingangsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
1 A
Ausgangsspannung:
2.8 V
Akkuladezeit:
6 h
Batterien enthalten:
Ja
Batteriegröße:
AA
Batterie 2 Größe:
AAA
Batterietechnologie:
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität:
2100 mAh
Batterie 2 Kapazität:
850 mAh
Batteriespannung:
1,2 V
Anzahl enthaltener Batterien:
4 Stück(e)
Verpackungsbreite:
85 mm
Verpackungstiefe:
52 mm
Verpackungshöhe:
170 mm
Paketgewicht:
355 g
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Docking Station, Dockingstation, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Powerbank, USB Akku, Schnellladegerät, nimh aa akku 2100mah, docking station, nimh aa akku, 130b421cd210aac4, batteries, nimh, recyko, leopold, vienna, kellnermesser, excellent, edelstahl, matt, lv0183, panasonic, basicline, dockingstation, rundzellenladegerät, micro, mignon, b4d45, 4fach, 4port, docking, 2100mah, b421, nickelmetallhydrid, stück(e, batterien
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 15,43*
€ 21,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,54*
€ 36,46*
€ 4,50*
ab € 28,18*
€ 38,67*
7 Tage
10
€ 5,50*
ab € 39,46*
€ 53,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.