- ✓ Inkl. Ladestation
- ✓ Mit 4 Akkus AA 2100 mAh
- ✓ Aufladen in 6 Stunden
USB-Modell Ladegerät GP B421 4 x ReCyko AA 2100 mAh USB Dockingstation
Eine kompakte Ladeeinheit mit intelligenten Sicherheits- und technischen Merkmalen, die bis zu vier AA- oder AAA-Batterien gleichzeitig auflädt. Das robuste Gehäuse dient zugleich als Batterie-Organisierhilfe, durch welche Ihre Batterien zu Hause oder unterwegs gut geschützt sind.
In sechs Stunden lädt das Gerät vier 2100 mAh AA-Batterien über einen USB-Anschluss auf. Der Ladefortschritt kann über die LED-Anzeige verfolgt werden. Sie zeigt den Ladestatus an, sowie ob Einwegbatterien oder schlechte Batterien eingelegt wurden. Weitere Sicherheitsdetails sind der automatische stromabschaltende Timer und die -dV-Vollladungserkennung, die helfen, Überladung, Überspannung und Kurzschlüsse sowie eine Beeinträchtigung der Batterielebensdauer zu verhindern.
Dieses vielseitige Ladegerät funktioniert über USB oder jedes GP ReCyko-Ladedock (speziell für die ReCyko-Ladegeräte der Modelle B421 und M451entwickelt). Vier wiederaufladbare AA 2100 mAh-Batterien werden mitgeliefert, so sind Sie mit dieser optimalen Ladelösung bestens gerüstet.
Eine fortschrittliches Dockingstation für Ihr ReCyko-Ladegerät. Es liefert wichtige Batteriedaten und macht das Laden einfacher denn je.
Das einzigartige, platzsparende Design des Ladedocks, hält die ReCyko-Batterie-Ladeeinheit vertikal. Es wird über einen USB-Anschluss mit Strom versorgt, wodurch es sich ideal für den Einsatz zu Hause und im Büro eignet. Wenn Ladeeinheiten angeschlossen sind, zeigt die LCD-Anzeige auf dem Dock den Ladestatus und den Zusatand jedes einzelnen Akkus an und meldet, wenn gealterte Batterien ersetzt werden müssen.
Das Ladedock wurde speziell für einwandfreie Funktionen mit der neuen Produktreihe von GP ReCyko-Batterie-Ladegeräten (B421 und M451) entwickelt. Es stellt die ultimative und intelligente Lösung zum Aufladen von AA & AAA Akkus dar.
Technische Daten Ladegerät:
USB Ladegerät
Abmessungen: Ca. 68 x 74 x 21,3 mm (LxBxH)
Gewicht: Ca. 40 g
Anzahl Steckplätze / Kanäle: 4 / 2
2 LED Anzeigen
- Grüne LED EIN für 0,5 sec nach USB-Stromanschluss
- Ladevorgang läuft – Grüne LED blinkt langsam
- Vollständig geladen – Grüne LED EIN
- Schlechte/Einweg-Batterien eingelegt – Grüne LED blinkt schnell
Ausgangsspannung / Ladestrom
- DC 2,8 V / 400 mA (für AA)
- DC 2,8 V / 320 mA (für AAA)
USB Eingangsleistung
DC 5 V / 1 A
Ladezeit (Eingang min. DC 5,0 V 1,0 A min., 2 Batterien)
- 2.100 mAh AA-Batterie – ca. 360 min.
- 850 mAh AAA-Batterie – ca. 180 min.
Sicherheit
- Timer-Schutz – 8 h
- -dV Vollladungserkennung
Technische Daten Ladegerät:
USB Ladedockingstation
Abmessungen: Ca. 82 x 82 x 27 mm (LxBxH) (T.B.C)
Ausgangsspannung / Ladestrom
DC 5 V / 1 A
USB Eingangsleistung
DC 5 V / 1 A
Gewicht: Ca. 71,5 g
Verwendbare Ladeeinheit
1 Stck. USB 4-fach Ladegerät B421, M451 oder P461
Ladezeit
Gleiche Ladezeit wie 1 Stck. Ladegerät B421, M451 oder P461
Sicherheit
- Timer-Schutz – 6 Stunden
--dV Vollladungserkennung
- Temperaturabschaltung