Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline ACHIPHKITC2LMFI20 Weiß (ACHIPHKITC2LMFI20W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cellularline USB-C Charger Kit 20W - USB-C to Lightning - iPhone 8 or later
Cellularline USB-C Charger Kit 20W - USB-C to Lightning - iPhone 8 or later
Cellularline USB-C Charger Kit 20W - USB-C to Lightning - iPhone 8 or later
Artikel-Nr.:
     2753M-6949196
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     ACHIPHKITC2LMFI20W
EAN/GTIN:
     8018080398476
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung bis zu  20 W
Zertifizierung  MFI
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Kabellänge  1 m
  
Leistung  
Eingangsspannung  110 - 240 V
Stromstecker-Typ  Typ C
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel  USB Type-C to Lightning
Steckertypen enthalten  EU
Verpackungsbreite  90 mm
Verpackungstiefe  30 mm
Verpackungshöhe  195 mm
Paketgewicht  106 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
20 W
Zertifizierung:
MFI
Produktfarbe:
Weiß
Kabellänge:
1 m
Eingangsspannung:
110 - 240 V
Stromstecker-Typ:
Typ C
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel:
USB Type-C to Lightning
Steckertypen enthalten:
EU
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
195 mm
Paketgewicht:
106 g
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, cellularline, achiphkitc2lmfi20w, usbladegerät, steckdose, usbc®, buchse, achiphkitc2lmfi20, weiß, usbladegert, usbc, ladegerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
€ 5,95*
ab € 17,62*
€ 24,00*
€ 7,95*
ab € 17,30*
€ 24,52*
1 Tag
14
€ 2,90*
ab € 22,04*
€ 29,92*
€ 4,00*
ab € 30,63*
€ 47,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,89*
€ 48,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.