Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Sitz-Steh Workstation für 1 Monitor, schwarz höhenverstellbar von 110 - 505 mm, Schiebegriff mit - 1 Stück (EO0033)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6981764
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EO0033
EAN/GTIN:
     4052792060430
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer

Produkttext

Schreibtischaufsatz mit Tastaturablage, verstellbar - Höhenverstellbar: bietet maximalen Komfort und Anpassungsfähigkeit - Schiebegriff mit Gasdruckfeder für sanftes und müheloses verstellen - Robuste Stahlkonstruktion, maximale Tragkraft: 15 kg - Hochfestes und schlagfestes MDF-Material - Eingebaute Haltevorrichtung und Tastatur/Maus-Ablagefläche - Problemloses Wechseln zwischen Sitzen und Stehen - Farbe: Schwarz

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  15 kg
Befestigungstyp  Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt  1
Montage  Freistehend
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
Höhenanpassungsrate  110 - 505 mm
Tablet-Fach  Ja
Füße  Ja
Fußfarbe  Schwarz
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  MDF-Platten, Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC), Stahl
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  800 mm
Tiefe  615 mm
Höhe  550 mm
Verpackungsbreite  885 mm
Verpackungstiefe  185 mm
Verpackungshöhe  490 mm
Paketgewicht  14,8 kg
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,4 kg
Höchstgewichtskapazität:
15 kg
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Freistehend
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
110 - 505 mm
Tablet-Fach:
Ja
Füße:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
MDF-Platten, Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC), Stahl
Breite:
800 mm
Tiefe:
615 mm
Höhe:
550 mm
Verpackungsbreite:
885 mm
Verpackungstiefe:
185 mm
Verpackungshöhe:
490 mm
Paketgewicht:
14,8 kg
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Ablageboard, Ablagebord, Ablagebrett, Aufsatzelement, Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, Tastaturablage, Tastaturhalterung, ablagebrett schwarz, ablageboard, logilink schreibtischaufsatz, logilink, eo0033, 0033, sitzsteh, workstation, monitor, schwarz, höhenverstellbar, schiebegriff, stück, hhenverstellbar, stck, sitz, steh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 81,06*
€ 102,34*
Frei Haus
ab € 81,07*
€ 102,35*
61 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,15*
€ 102,45*
€ 5,50*
ab € 87,12*
€ 111,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 96,85*
€ 121,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,64*
€ 132,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.