Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EO0033 Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz Höhen-Bereich: 100 bis 505mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A073952
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EO0033
EAN/GTIN:
     4052792060430
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Sitzen oder stehen Sie ganz nach Belieben beim Arbeiten. Mit dem EO0033 von LogiLink können Sie schnell und einfach Ihren Schreibtisch in einen ergonomischen Steharbeitsplatz verwandeln. Ändern Sie einfach die Höhe der Scherenhebebühne und beugen somit jede Menge gesundheitliche Schäden durch langes Sitzen vor. Dank des Schiebegriffs mit Gasdruckfeder geht das sanft und mühelos. Auch praktisch: Mit der eingebauten Haltevorrichtung und unteren Tastatur/Maus-Ablagefläche wird mehr Platz für Zubehör und Büroartikel gewonnen.
Features:
Höhenverstellbar: bietet maximalen Komfort und Anpassungsfähigkeit
Schiebegriff mit Gasdruckfeder für sanftes und müheloses verstellen
Robuste Stahlkonstruktion, maximale Tragkraft: 15 kg
Hochfestes und schlagfestes MDF-Material
Eingebaute Haltevorrichtung und Tastatur/Maus-Ablagefläche
Problemloses Wechseln zwischen Sitzen und Stehen
Farbe: Schwarz
Lieferumfang:
1x Schreibtischaufsatz | 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
615 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
800 mm
Max. Tragkraft:
15 kg
Besonderheiten:
mit Tastaturablage
Herstellerfarbe:
Schwarz
Höhe (max.):
505 mm
Höhe (min.):
100 mm
Produkt-Art:
Sitz-Steh-Schreibtischaufsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 81,07*
€ 103,82*
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,08*
€ 103,83*
61 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,16*
€ 103,94*
€ 5,50*
ab € 87,09*
€ 113,00*
€ 3,50*
ab € 96,95*
€ 122,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.