Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS I SENNHEISER ADAPT 165 USB II - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - Schwarz - optimiert für UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165 USB II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165 USB II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165 USB II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165 USB II
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 165 USB II
Artikel-Nr.:
     2753M-7009683
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000916
EAN/GTIN:
     5714708007173
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets

Übersicht

Kurzinfo  EPOS I SENNHEISER ADAPT 165 USB II - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - Schwarz - optimiert für UC
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  EPOS
Hersteller Art. Nr.  1000916
EAN/UPC  5714708007173

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EPOS I SENNHEISER ADAPT 165 USB II - Headset
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer
Farbe  Schwarz
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Faltbar  Ja
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Kopfhörertechnik  Dynamisch
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  EPOS Voice
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz
Mikrofon  Mikrofonbaum
Bedienungselement  Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Halten, Wiederwahl
Software-Zertifizierung  Optimiert für UC

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Gewicht  135.8 g
Farbe  Schwarz
Material Ohrpolster  Kunstleder
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  On-Ear
Faltbar  Ja
Kopfhörertechnik  Dynamisch
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Soundeffekte  EPOS Voice
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Max. Geräuschdruck  115 dB
Magnetmaterial  Neodym
Lautstärkeregelung im Kabel  Ja
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Frequenzgang  100 - 8000 Hz
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Halten, Wiederwahl
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB (4 PIN USB Type A)
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
  
Verschiedenes  
Kabeldetails  Headset-Kabel
USB-Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung  Optimiert für UC

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Farbe:
Schwarz
Material Ohrpolster:
Kunstleder
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik, Computer
Kopfhörer-Formfaktor:
On-Ear
Faltbar:
Ja
Kopfhörertechnik:
Dynamisch
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Stereo
Soundeffekte:
EPOS Voice
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Max. Geräuschdruck:
115 dB
Magnetmaterial:
Neodym
Lautstärkeregelung im Kabel:
Ja
Typ:
Mikrofonbaum
Kabeldetails:
Headset-Kabel , USB-Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung:
Optimiert für UC
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, headset binaural klinke 3,5mm, computer headset, computer-headset 3,5 klinke, epos, 1000916, adapt, headset, optimiert, kabelgebunden, schwarz, onear, stecker, sennheiser, usba, stereo, beidseitiges, call, control, inline, germany, 0840064407175, 35mm, binaural, wired, 3.5mm, jack, kabelgebundenes, klinke, usbanschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
€ 13,00*
ab € 44,64*
€ 59,41*
€ 8,50*
ab € 44,87*
€ 59,41*
€ 5,90*
ab € 50,18*
€ 66,41*
1 Tag
166
€ 2,90*
ab € 51,20*
€ 67,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,57*
€ 68,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000917
ab € 33,01*
Ähnlich
EPOS
1000918
ab € 47,36*
Ähnlich
EPOS
1000220
ab € 83,97*
Ähnlich
EPOS
1000915
ab € 35,91*
Ähnlich
EPOS
1000919
ab € 43,55*
Ähnlich
EPOS
1000221
ab € 76,19*
Ähnlich
EPOS
1000920
ab € 45,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.