Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650132 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32" ) Klemme Schwarz (650132)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Neig-/schwenkbare Monitorhalter für Bildschirme mit 17 bis 32 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare Monitorhalter für Bildschirme mit 17 bis 32 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare Monitorhalter für Bildschirme mit 17 bis 32 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare Monitorhalter für Bildschirme mit 17 bis 32 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare Monitorhalter für Bildschirme mit 17 bis 32 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare Monitorhalter für Bildschirme mit 17 bis 32 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare Monitorhalter für Bildschirme mit 17 bis 32 Zoll
Artikel-Nr.:
     2753M-7024053
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650132
EAN/GTIN:
     4015867225363
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  9 kg
Maximale Bildschirmgröße  81,3 cm (32" )
Befestigungstyp  Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße  33 cm (13" )
Minimale VESA-Halterung  75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung  100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt  1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)  9 kg
Montage  Klemme
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
Höhenanpassungsart  Gasfeder
Neigungswinkelbereich  35 - 35°
Webcam - Pan Bereich  90 - 90°
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Aluminium
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  538 mm
Tiefe  715 mm
Höhe  114 mm
Gewicht  3,3 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Höchstgewichtskapazität:
9 kg
Maximale Bildschirmgröße:
81,3 cm (32" )
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
33 cm (13" )
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
9 kg
Montage:
Klemme
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Gasfeder
Neigungswinkelbereich:
35 - 35°
Webcam - Pan Bereich:
90 - 90°
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Breite:
538 mm
Tiefe:
715 mm
Höhe:
114 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirm schwenkarm, 650132, equip, tischhalterung, gasfeder, 1332, 1332/, 13"32"/, 1tft, 360°, flachbildschirmtischhalterung, zoll, klemme, schwarz, flachbildschirm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 32,78*
€ 44,57*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 37,37*
€ 50,72*
5 Tage
363
€ 1,00*
ab € 42,75*
€ 57,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,82*
€ 73,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.