Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Tischhalterung 13"-32" LCD VESA f. 1 Monitore Gasfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
equip Tischhalterung 13"-32" LCD VESA f. 1 Monitore Gasfeder
equip Tischhalterung 13"-32" LCD VESA f. 1 Monitore Gasfeder
Artikel-Nr.:
     7405B-999250876
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650132
EAN/GTIN:
     4015867225363
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

equip Tischhalterung 13"-32" LCD VESA f. 1 Monitore Gasfeder

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör TFT/LCD-TV Farbe: Schwarz

equip Tischhalterung 13"–32" LCD VESA f. 1 Monitore Gasfeder

Technische Details:

Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
9 kg
Minimum Bildschirmgröße
33 cm
Maximale Bildschirmgröße
81,3 cm
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Montage
Klemme
Minimale VESA–Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA–Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Neigungswinkelbereich
–35 – 35 °
Webcam – Pan Bereich
–90 – 90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
538 mm
Tiefe
715 mm
Höhe
114 mm
Gewicht
3,3 kg
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 32,78*
€ 44,57*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 37,37*
€ 50,72*
Lager 7405
363
€ 1,00*
ab € 42,75*
€ 57,39*
€ 3,50*
ab € 55,82*
€ 73,86*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.