Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650332 TV-Halterung 177,8 cm (70" ) Schwarz (650332)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip 650332 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Equip 650332 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Equip 650332 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Equip 650332 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Equip 650332 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Equip 650332 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Equip 650332 TV-Halterung 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7027325
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650332
EAN/GTIN:
     4015867225417
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  40 kg
Maximale Bildschirmgröße  177,8 cm (70" )
Befestigungstyp  Wand
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  94 cm (37" )
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
kippbar  Ja
Neigungswinkelbereich  12 - 12°
Abstand zur Wand (max)  5,3 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Edelstahl
  
Lieferumfang  
Montageset  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  643 mm
Tiefe (max)  5,3 cm
Höhe  425 mm
Gewicht  1,82 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Paar(e)
Verpackungsart  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Höchstgewichtskapazität:
40 kg
Maximale Bildschirmgröße:
177,8 cm (70" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
94 cm (37" )
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt:
1
kippbar:
Ja
Neigungswinkelbereich:
12 - 12°
Abstand zur Wand (max):
5,3 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Edelstahl
Montageset:
Ja
Breite:
643 mm
Tiefe (max):
5,3 cm
Höhe:
425 mm
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Verpackungsart:
Box
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, 650332, equip, wandhalterung, neigung, 3770/40kg, gelenk, 37"70"/1tft, 40kg, 1gelenk, tvhalterung, zoll, schwarz, 377040kg, 37701tft, 1778, 1tft, halterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,56*
€ 12,54*
5 Tage
235
€ 1,00*
ab € 17,07*
€ 24,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,63*
€ 33,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.