Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Wandhalterung Flat Screen 37"-70" Neigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
equip Wandhalterung Flat Screen 37"-70" Neigung
equip Wandhalterung Flat Screen 37"-70" Neigung
Artikel-Nr.:
     7405B-999250875
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650332
EAN/GTIN:
     4015867225417
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

equip Wandhalterung Flat Screen 37"-70" Neigung

Artikeldetails:

  • Typ: Zubehör TFT/LCD-TV Typ: Wandhalterung Farbe: Schwarz

equip Wandhalterung Flat Screen 37"–70" Neigung

Produktbeschreibung:

Die Equip TV Wandhalterung ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD / Plasma TV ermöglicht. Befolgen Sie die grafische Anleitung, können Sie Ihren Fernseher auf eigene Faust mit Leichtigkeit installieren. Die Wandhalterung passt zu den meisten Wandmaterialien – Ziegel, Beton und Holz, so dass Sie die ideale Wahl für Ihren Bildschirm getroffen haben.

Technische Details:

Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Minimum Bildschirmgröße
94 cm
Maximale Bildschirmgröße
177,8 cm
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA–Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA–Halterung
600 x 400 mm
Panel–Montage–Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Ergonomie
kippbar
Ja
Neigungswinkelbereich
–12 – 12 °
Abstand zur Wand (max)
5,3 cm
Gewicht und Abmessungen
Breite
643 mm
Tiefe (max)
5,3 cm
Höhe
425 mm
Gewicht
1,82 kg
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Paar(e)
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
56 mm
Verpackungshöhe
662 mm
Paketgewicht
2,08 kg
Verpackungsart
Box
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,56*
€ 12,54*
Lager 7405
235
€ 1,00*
ab € 17,07*
€ 24,14*
€ 3,50*
ab € 24,63*
€ 33,86*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.