Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz (31 60 67)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Brabantia 316067 Mülleimer 33 l Rechteckig Edelstahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7038256
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     31 60 67
EAN/GTIN:
     8710755316067
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Produkttext

Sie sind auf der Suche nach einer schönen Lösung für Ihre Abfalltrennung? Dieser Bo Touch Bin kombiniert wunderschönes Design mit allen nötigen Funktionen für die einfache Abfalltrennung in Ihrem Zuhause. Er verfügt über drei herausnehmbare Kunststoffeinsätze für drei unterschiedliche Abfallarten. Er passt perfekt an die Wand (platzsparend) und ist dank seiner verstellbaren und rutschfesten Beine besonders stabil. Einzigartiger Soft-Touch Verschluss - einfache und leichte Handhabung mit nur einer Berührung. - Inklusive Probepackung unserer Brabantia PerfectFit Müllbeutel (Code X) - einfache Anbrigung ohne unschöne Müllbeutelränder. - Soft-Touch Verschluss - öffnet leise mit der sanftesten Berührung. - Platzsparend - passt eng an die Wand oder bequem in eine Ecke. - Einfache Abfallentsorgung ohne etwas zu verschütten - große Öffnung. - Perfekte Höhe - schont Ihren Rücken und erleichtert die Fußbodenreinigung. - Ideal für länger dauernde Hausarbeiten - Deckel bleibt bei Bedarf geöffnet. - Problemloser Aufbau - ansteckbare Beine. - Verstellbare Beine mit rutschfester Unterseite - schützt den Fußboden und sorgt für einen stabilen Stand. - Einfache Reinigung - herausnehmbarer Kunststoffeinsatz. - Cradle-to-Cradle Bronze zertifiziert - Drei herausnehmbare Kunststoffeinsätze - ideal für die Abfalltrennung zu Hause.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Fassungsvermögen  33 l
Formfaktor  Rechteckig
Gehäusematerial  Edelstahl
Produktfarbe  Schwarz
Abnehmbarer Container  Ja
Behältermaterial  Kunststoff
Anti-Rutsch-Basis  Ja
Deckel  Ja
Abfalltrennung  Ja
Einfach zu säubern  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  540 mm
Tiefe  315 mm
Höhe  680 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,0 kg
Fassungsvermögen:
33 l
Formfaktor:
Rechteckig
Gehäusematerial:
Edelstahl
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Container:
Ja
Behältermaterial:
Kunststoff
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Deckel:
Ja
Abfalltrennung:
Ja
Einfach zu säubern:
Ja
Breite:
540 mm
Tiefe:
315 mm
Höhe:
680 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer schwarz, standard abfalleimer, standard-mülleimer eckig, brabantia, mülleimer, schwarz, mlleimer, touch, matt, 316067, denver, rechteckig, edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 132,67*
€ 175,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 146,97*
€ 194,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,42*
€ 230,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,94*
€ 224,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,94*
€ 217,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.