Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Ergotron HX - Befestigungskit (Gelenkarm, Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung, Befestigungsteile, Verlängerungsteil, stabiles Drehgelenk) - Patentierte Constant Forc...
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Ergotron
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-7177929
Hersteller:
Ergotron
Herst.-Nr.:
45-647-224
EAN/GTIN:
0698833085808
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Übersicht
Kurzinfo
ERGOTRON HX HD Monitor Arm in Schwarz - Tischhalterung mit patentierter CF-Technologie für ultrawide Monitore bis 124,50cm (49") , 9,1- 19,1 kg, bis zu 1000R Wölbungsradius, VESA Standard
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Ergotron
Hersteller Art. Nr.
45-647-224
Modell
HD
EAN/UPC
0698833085808
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Ergotron HD - Befestigungskit (Constant Force motion)
Produkttyp
Befestigungskit (Constant Force motion)
Montagekomponenten
Gelenkarm, Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung
Neigung
-15° bis 5°
Schwenken
180°
Anheben
29.2 cm
Rotation
360°
Anpassungen
Höhe, Schwenk, Drehung, Drehen
Gewicht
7 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display / Curved LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
Up to 124 cm (up to 124,50cm (49"))
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht
19.1 kg
Farbe
Mattschwarz
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Ausführliche Details
Allgemein
Gewicht
7 kg
Farbe
Mattschwarz
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Gelenkarm, Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung
Design
Constant Force motion
Empfohlene Verwendung
LCD-Display / Curved LCD-Display
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe
Up to 124 cm (up to 124,50cm (49"))
Neigung
-15° bis 5°
Schwenken
180°
Anheben
29.2 cm
Rotation
360°
Anpassungen
Höhe, Schwenk, Drehung, Drehen
Max. Ladegewicht
19.1 kg
Mindestladegewicht
12.7 kg
Details
Hochformat, Querformat
Details zu Abmessungen und Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
30.8 cm x 17.8 cm x 48.6 cm / 7.8 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,0 kg
Farbe:
Mattschwarz
Packungsinhalt:
Befestigungsteile
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Gelenkarm, Spannbefestigung für Tisch, Tischplattenbohrung
Design:
Constant Force motion
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display / Curved LCD-Display
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
Up to 124 cm (up to 124,50cm (49"))
Neigung:
-15° bis 5°
Schwenken:
180°
Anheben:
29.2 cm
Rotation:
360°
Anpassungen:
Höhe, Schwenk, Drehung, Drehen
Max. Ladegewicht:
19.1 kg
Mindestladegewicht:
12.7 kg
Details:
Hochformat, Querformat
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
30.8 cm x 17.8 cm x 48.6 cm / 7.8 kg
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
bildschirm-schwenkarm ergotron
,
bildschirm schwenkarm
,
ergotron
,
45647224
,
monitor
,
tischhalterung
,
schwarz
,
monitore
,
zoll
,
patentierter
,
cftechnologie
,
with
,
technologie
,
curved
,
desk
,
black
,
1000r
,
vesa
,
1000
,
hdgelenk
,
1fach
,
monitortischhalterung
,
drehbar
,
höhenverstellbar
,
neigbar
,
schwenkbar
,
tisch
,
schwenkarm
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2218
1 Tag
18
€ 9,50*
ab € 218,65*
€ 246,96*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 220,06*
€ 249,50*
Lager 855
1 Tag
82
Frei Haus
ab € 229,50*
€ 259,19*
Lager 128
Frei Haus
ab € 230,76*
€ 261,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 238,39*
€ 269,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,61*
€ 320,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,80*
€ 299,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,39*
€ 283,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen