Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0261 USB Wall Charger 1 Port, 1 Stück USB-CF, 20W, w/PD, white (PA0261)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7190707
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0261
EAN/GTIN:
     4052792063004
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Netzteil - 20 Watt - 3 A - PD (USB-C) - weiß
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  PA0261
EAN/UPC  4052792063004

Hauptmerkmale

Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Breite  9 cm
Tiefe  5.1 cm
Höhe  2.6 cm
Gewicht  59 g
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 V
Gestellte Leistung  20 Watt
Produktlinie  LogiLink
Marke  LogiLink
Steckertyp  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Anzahl Stecker  1
Ausgangsanschlusstyp  24-poliger USB-C
Hersteller  2direct
Packungsmenge  1
Transportbreite  13.8 cm
Transporttiefe  7.5 cm
Transporthöhe  3 cm
Transportgewicht  83 g
Elektrischer Strom max.  3 A
Unterkategorie  Netzadapter und Ladegeräte
Produkttyp  Netzteil
Entwickelt für  Mobiltelefon
Tablet
Farbkategorie  Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kurzinfo:
LogiLink - Netzteil - 20 Watt - 3 A - PD (USB-C) - weiß
Gruppe:
Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller:
2direct
Hersteller Art. Nr.:
PA0261
EAN/UPC:
4052792063004
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Breite:
9 cm
Tiefe:
5.1 cm
Höhe:
2.6 cm
Geleistete Netzspannung:
5 / 9 / 12 V
Gestellte Leistung:
20 Watt
Produktlinie:
LogiLink
Marke:
LogiLink
Steckertyp:
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Anzahl Stecker:
1
Ausgangsanschlusstyp:
24-poliger USB-C
Packungsmenge:
1
Transportbreite:
13.8 cm
Transporttiefe:
7.5 cm
Transporthöhe:
3 cm
Transportgewicht:
83 g
Elektrischer Strom max.:
3 A
Unterkategorie:
Netzadapter und Ladegeräte
Produkttyp:
Netzteil
Entwickelt für:
Mobiltelefon, Tablet
Farbkategorie:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, netzteil für tablet, ladegerät usb c, logilink, pa0261, 0261, usbc, watt, netzteil, weiß, port, laden, geräte, power, delivery, steckdosenadapter, wall, charger, usbcf, w/pd, white, 3000, gerte, usbsteckdosenadapter, usbadapterstecker, eingang:, 50/60, max., stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,09*
€ 8,82*
4 Tage
1384
€ 9,90*
ab € 6,28*
€ 9,09*
€ 5,50*
ab € 6,79*
€ 10,85*
€ 4,00*
ab € 7,09*
€ 10,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,72*
€ 28,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.