Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus - Netzteil - 20 Watt - 3 A - PD 3.0 (USB-C) - weiß (DA-10196)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7215497
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-10196
EAN/GTIN:
     4016032474036
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Digitus - Netzteil - 20 Watt - 3 A - PD 3.0 (USB-C) - weiß
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  DA-10196
Modell  
EAN/UPC  4016032474036

Hauptmerkmale

Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Breite  4.4 cm
Tiefe  6.41 cm
Höhe  2.77 cm
Gewicht  59 g
Geleistete Netzspannung  5 / 9 V
Gestellte Leistung  20 Watt
Produktlinie  Digitus
Marke  Digitus
Steckertyp  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Anzahl Stecker  1
Ausgangsanschlusstyp  24-poliger USB-C
Hersteller  DIGITUS
Packungsmenge  1
Elektrischer Strom max.  3 A
Unterkategorie  Netzadapter und Ladegeräte
Produkttyp  Netzteil
Entwickelt für  Mobiltelefon
Notebook
Tablet
Farbkategorie  Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kurzinfo:
Digitus - Netzteil - 20 Watt - 3 A - PD 3.0 (USB-C) - weiß
Gruppe:
Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller:
DIGITUS
Hersteller Art. Nr.:
DA-10196
EAN/UPC:
4016032474036
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Breite:
4.4 cm
Tiefe:
6.41 cm
Höhe:
2.77 cm
Geleistete Netzspannung:
5 / 9 V
Gestellte Leistung:
20 Watt
Produktlinie:
Digitus
Marke:
Digitus
Steckertyp:
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Anzahl Stecker:
1
Ausgangsanschlusstyp:
24-poliger USB-C
Packungsmenge:
1
Elektrischer Strom max.:
3 A
Unterkategorie:
Netzadapter und Ladegeräte
Produkttyp:
Netzteil
Entwickelt für:
Mobiltelefon, Notebook, Tablet
Farbkategorie:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb c 20w, netzteil notebook, netzteil notebook usb c, digitus, usbc, weiß, 10196, da10196, netzteil, watt, ladeadapter, universal, buchse, wall, charger, white, assmann, power, delivery, usbc®, universalladeadapter, usbcgeräte, smartphones, tablets, oder, notebooks, geeignet, stellt, eine
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 10,05*
€ 14,10*
€ 4,50*
ab € 10,28*
€ 14,42*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 11,03*
€ 15,42*
€ 4,99*
ab € 11,51*
€ 16,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,00*
€ 29,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.