Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer - Netzteil - 130 Watt - Ausgangsanschlüsse: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Razer RC21-01700100-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Razer RC21-01700100-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Razer RC21-01700100-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Razer RC21-01700100-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Razer RC21-01700100-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Razer RC21-01700100-R3M1 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-7346021
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RC21-01700100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419337249
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Razer - Netzteil - 130 Watt - Ausgangsanschlüsse: 4
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Razer
Hersteller Art. Nr.  RC21-01700100-R3M1
Modell  
EAN/UPC  8886419337249

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Razer - Netzteil - 130 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Gewicht  350 g
Lokalisierung  Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
Leistungskapazität  130 Watt
Ausgabeanschlussstellen  2 x 24-poliger USB-C 100 W
2 x 4-polig USB Typ A 18 W
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.2 cm x 6.2 cm x 7.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
Lokalisierung  Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
  
Stromversorgungsgerät  
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  2 x 24-poliger USB-C 100 W
2 x 4-polig USB Typ A 18 W
Leistungskapazität  130 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-C Kabel - extern - 2 m
Besonderheiten  Gallium Nitride (GaN)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  3.2 cm
Tiefe  6.2 cm
Höhe  7.6 cm
Gewicht  350 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Lokalisierung:
Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
2 x 24-poliger USB-C 100 W , 2 x 4-polig USB Typ A 18 W
Leistungskapazität:
130 Watt
Enthaltene Kabel:
USB-C Kabel - extern - 2 m
Besonderheiten:
Gallium Nitride (GaN)
Breite:
3.2 cm
Tiefe:
6.2 cm
Höhe:
7.6 cm
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, tablet netzteil, razer, netzteil, watt, 01700100, rc2101700100r3m1, ausgangsanschlüsse:, ausgangsanschlsse, rc21, r3m1, ausgangsanschlüsse, usbc, 130w, charger, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 115,99*
€ 120,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 153,17*
€ 158,87*
3 Tage
11
€ 4,50*
ab € 153,28*
€ 160,59*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 213,30*
€ 220,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.