Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Neig-/schwenkbare TV-Wandmontagehalterung - 37 bis 203,20cm (80") - 2,03 m (80" ) - 200 x 200 mm - 600 x 400 mm - -15 - 5° - Kunststoff - Edelstahl - Schwarz (650335)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip Neig-/schwenkbare TV-Wandmontagehalterung, 37 bis 80 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare TV-Wandmontagehalterung, 37 bis 80 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare TV-Wandmontagehalterung, 37 bis 80 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare TV-Wandmontagehalterung, 37 bis 80 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare TV-Wandmontagehalterung, 37 bis 80 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare TV-Wandmontagehalterung, 37 bis 80 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare TV-Wandmontagehalterung, 37 bis 80 Zoll
Equip Neig-/schwenkbare TV-Wandmontagehalterung, 37 bis 80 Zoll
Artikel-Nr.:
     2753M-7346051
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650335
EAN/GTIN:
     4015867227183
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Produkttext

Die Equip 650335 TV Wandhalterung ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD / Plasma TV ermöglicht. Befolgen Sie die grafische Anleitung, können Sie Ihren Fernseher auf eigene Faust mit Leichtigkeit installieren. Die Wandhalterung passt zu den meisten Wandmaterialien - Ziegel, Beton und Holz, so dass Sie die ideale Wahl für Ihren Bildschirm getroffen haben.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  60 kg
Maximale Bildschirmgröße  2,03 m (80" )
Befestigungstyp  Wand
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  94 cm (37" )
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
kippbar  Ja
Neigungswinkelbereich  15 - 5°
Schwenkbereich  60 - 60°
Abstand zur Wand (max)  40,2 cm
Abstand zur Wand (min)  5,8 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Kunststoff, Edelstahl
Anti-Diebstahlfunktion  Nein
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
Montageset  Ja
Schraubenmuttern enthalten  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  710 mm
Tiefe (max)  43 cm
Höhe  402 mm
Gewicht  5,2 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Paar(e)
Verpackungsbreite  436 mm
Verpackungstiefe  65 mm
Verpackungshöhe  298 mm
Paketgewicht  5,66 kg
Verpackungsart  Box
  
Sonstige Funktionen  
Ursprungsland  China

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
60 kg
Maximale Bildschirmgröße:
2,03 m (80" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
94 cm (37" )
Anzahl der Display unterstützt:
1
kippbar:
Ja
Neigungswinkelbereich:
15 - 5°
Schwenkbereich:
60 - 60°
Abstand zur Wand (max):
40,2 cm
Abstand zur Wand (min):
5,8 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Edelstahl
Anti-Diebstahlfunktion:
Nein
Betriebsanleitung:
Ja
Montageset:
Ja
Schraubenmuttern enthalten:
Ja
Breite:
710 mm
Tiefe (max):
43 cm
Höhe:
402 mm
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Verpackungsbreite:
436 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
298 mm
Paketgewicht:
5,66 kg
Verpackungsart:
Box
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv, 650335, equip, wandhalterung, zoll, 3780/60kg, gelenke, neigbar/schwenkbar, lcd/signagewandhalterung, schwenk, neigbar, 37"80", vesakonform, max., tragfähigkeit:, 37"80"/1tft, 60kg, 5gelenke, neig/schwe, neig/schwenkbare, tvwandmontagehalterung, kunststoff, edelstahl, schwarz, 378060kg, neigbarschwenkbar, lcdsignagewandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,88*
€ 72,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,90*
€ 77,19*
5 Tage
11
€ 1,00*
ab € 63,56*
€ 83,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.