Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SF9003BTAKKU Satellitenfinder 950 - 2150 MHz 1 Stück(e) (SF9003BTAKKU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger SF9003BTAKKU Satellitenfinder 950 - 2150 MHz 1 Stück(e)
Schwaiger SF9003BTAKKU Satellitenfinder 950 - 2150 MHz 1 Stück(e)
Schwaiger SF9003BTAKKU Satellitenfinder 950 - 2150 MHz 1 Stück(e)
Schwaiger SF9003BTAKKU Satellitenfinder 950 - 2150 MHz 1 Stück(e)
Schwaiger SF9003BTAKKU Satellitenfinder 950 - 2150 MHz 1 Stück(e)
Schwaiger SF9003BTAKKU Satellitenfinder 950 - 2150 MHz 1 Stück(e)
Schwaiger SF9003BTAKKU Satellitenfinder 950 - 2150 MHz 1 Stück(e)
Schwaiger SF9003BTAKKU Satellitenfinder 950 - 2150 MHz 1 Stück(e)
Schwaiger SF9003BTAKKU Satellitenfinder 950 - 2150 MHz 1 Stück(e)
Schwaiger SF9003BTAKKU Satellitenfinder 950 - 2150 MHz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2753M-7402694
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SF9003BTAKKU
EAN/GTIN:
     4004005035674
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
SAT-Finder
Sateliten Finder

Produkttext

Mit diesem SAT Finder von SCHWAIGER® können bis zu 12 verschiedene Satellitenpositionen schnell und einfach gefunden und die SAT-Antenne optimal ausgerichtet werden. Die gute Ablesbarkeit der Signalstärke und -qualität, dank der lichtstarken LEDs, vereinfacht die Ausrichtung extrem. Obendrein kann der SAT Finder via Bluetooth® mühelos mit dem Smartphone verbunden werden, um mit Hilfe der eigens entwickelten App die Einstellung noch genauer, einfacher und schneller durchführen zu können.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Frequenzbereich  950 - 2150 MHz
Eingebaute Anzeige  Nein
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Gehäusematerial  Kunststoff
Produktfarbe  Schwarz
Antenne Steckertyp  2 x BNC
Eingangsspannung  5 - 18 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  90 mm
Tiefe  25 mm
Höhe  160 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Frequenzbereich:
950 - 2150 MHz
Eingebaute Anzeige:
Nein
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Gehäusematerial:
Kunststoff
Produktfarbe:
Schwarz
Antenne Steckertyp:
2 x BNC
Eingangsspannung:
5 - 18 V
Breite:
90 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: schwaiger sat-finder, usb akku, schwaiger, sf9003btakku, 9003, finder, 2150, satfinder, inkl., akku, powerbank, satellitenfinder, stück(e, inkl, stcke, stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,76*
€ 184,99*
€ 6,78*
ab € 150,21*
€ 184,99*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 153,65*
€ 188,40*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 156,95*
€ 193,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 162,24*
€ 197,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.