Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-S586402 Herst.-Nr.: SF9003BTAkku EAN/GTIN: 4004005035674 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem SAT Finder von SCHWAIGER® können bis zu 12 verschiedene Satellitenpositionen schnell und einfach gefunden und die SAT-Antenne optimal ausgerichtet werden. Die gute Ablesbarkeit der Signalstärke und -qualität, dank der lichtstarken LEDs, vereinfacht die Ausrichtung extrem. Obendrein kann der SAT Finder via Bluetooth® mühelos mit dem Smartphone verbunden werden, um mit Hilfe der eigens entwickelten App die Einstellung noch genauer, einfacher und schneller durchführen zu können. Features: Anzeige des Satelliten innerhalb von Sekunden (bei max. Signalpegel) Geeignet für alle Single-, Twin-, Quad, Quattro-, Monoblock- und Unicable (Legacy Port) LNBs Detaillierte Anzeige der Signalstärke über App Stromversorgung über den Receiver oder eine Powerbank Spritzwasserbeständig IP54 Lieferumfang: SAT Finder HD + 2x BNC-Adapter + Bedienungsanleitung + Anschlusskabel (1 m) + Stromversorgungskabel + microUSB-Ladekabel + Powerbank + Halteband + Tasche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frequenz (max.): | 2150 Hz | Anzeige: | analog + digital | Frequenz (min.): | 950 Hz | Besonderheiten: | Bluetooth + LED-Anzeige + Wetterschutzhülle + DiSEqC | Produkt-Art: | SAT Finder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 149,75* | € 184,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 150,21* | € 184,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 153,65* | € 188,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 156,95* | € 193,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 162,24* | € 197,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|