Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Sat-Finder HD inkl. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger Sat-Finder HD inkl. Akku
Schwaiger Sat-Finder HD inkl. Akku
Artikel-Nr.:
     832-385980
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SF9003BTAKKU
EAN/GTIN:
     4004005035674
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
SAT-Finder
Sateliten Finder
Mit diesem SAT Finder von SCHWAIGER® können bis zu 12 verschiedene Satellitenpositionen schnell und einfach gefunden und die SAT-Antenne optimal ausgerichtet werden. Die gute Ablesbarkeit der Signalstärke und -qualität, dank der lichtstarken LEDs, vereinfacht die Ausrichtung extrem. Obendrein kann der SAT Finder via Bluetooth® mühelos mit dem Smartphone verbunden werden, um mit Hilfe der eigens entwickelten App die Einstellung noch genauer, einfacher und schneller durchführen zu können.
Weitere Informationen:
weight:
0.811 kg
height:
0.080 m
width:
0.150 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: usb akku, Satelliten-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,96*
€ 156,98*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 151,91*
€ 156,99*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 151,94*
€ 157,03*
€ 3,50*
ab € 160,49*
€ 165,79*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 206,53*
€ 211,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.