Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogels TVA 6203 - Kabel-Management-Kit (6862030)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753M-7463202
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     6862030
EAN/GTIN:
     8712285350504
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Übersicht

Kurzinfo  Vogels TVA 6203 - Kabel-Management-Kit
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  6862030
Modell  TVA 6203
EAN/UPC  8712285350504

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels TVA 6203 - Kabel-Management-Kit
Produkttyp  Kabel-Management-Kit
Packungsinhalt  6 cable clips, 8 Kabelbinder, 6 Kabelbinder-Halterungen mit selbstklebender Rückseite, 12 x tie wraps, 8 cable markers
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14 cm x 20 cm x 4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabel-Management-Kit
Packungsinhalt  6 cable clips, 8 Kabelbinder, 6 Kabelbinder-Halterungen mit selbstklebender Rückseite, 12 x tie wraps, 8 cable markers
Breite  14 cm
Tiefe  20 cm
Höhe  4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Kabel-Management-Kit
Breite:
14 cm
Tiefe:
20 cm
Höhe:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabel organizer, 6862030, 6203, vogels, vogel's, kabelmanagementkit, kabel, management, cable, tva6203, kabelmanagement, kabelführungsset, kabelfhrungsset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,64*
€ 37,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,70*
€ 37,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.