Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogels TVA 6202 - Kabelmanagement-Tülle - 1,0m - Schwarz (6862020)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-7521885
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     6862020
EAN/GTIN:
     8712285350481
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Übersicht

Kurzinfo  Vogels TVA 6202 - Kabelmanagement-Tülle - 1 m - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  6862020
Modell  TVA 6202
EAN/UPC  8712285350481

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels TVA 6202 - Kabelmanagement-Tülle
Produkttyp  Kabelmanagement-Tülle
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2 cm
Länge  1 m
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelmanagement-Tülle
Breite  2 cm
Länge  1 m
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Kabelmanagement-Tülle
Breite:
2 cm
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabel organizer, vogels, 6862020, 6202, vogel's, schwarz, kabelmanagementtülle, kabelmanagementtlle, kabelmanagement, tülle, cable, sleeve, tva6202, kabelhülle, kabelabdeckung, kabelhlle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 16,43*
€ 23,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,09*
€ 30,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.