Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Brabantia Sort und Go Behälter 16l Fir Green (129827)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brabantia 8710755129827 Nicht kategorisiert
Brabantia 8710755129827 Nicht kategorisiert
Artikel-Nr.:
     2753M-7556617
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     129827
EAN/GTIN:
     8710755129827
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Hauptmerkmale

Merkmale  
Fassungsvermögen  16 l
Formfaktor  Rechteckig
Gehäusematerial  Kunststoff
Produktfarbe  Grün
Müllsackhalterung  Nein
Eingebauter Aschenbecher  Nein
Deckel  Ja
Abnehmbarer Deckel  Ja
Griff(e)  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  220 mm
Tiefe  279 mm
Höhe  401 mm
Gewicht  0,907 g
  
Lieferumfang  
Deckel enthalten  Ja
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Fassungsvermögen:
16 l
Formfaktor:
Rechteckig
Gehäusematerial:
Kunststoff
Produktfarbe:
Grün
Müllsackhalterung:
Nein
Eingebauter Aschenbecher:
Nein
Deckel:
Ja
Abnehmbarer Deckel:
Ja
Griff(e):
Ja
Breite:
220 mm
Tiefe:
279 mm
Höhe:
401 mm
Deckel enthalten:
Ja
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer eckig, standard abfalleimer, standard-mülleimer grün, 129827, brabantia, sort, behälter, green, durable, behlter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 27,65*
€ 39,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,75*
€ 57,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.