Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beyerdynamic M 90 PRO X - Mikrofon - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-7720124
Hersteller:
     beyerdynamic
Herst.-Nr.:
     718211
EAN/GTIN:
     4010118718212
Suchbegriffe:
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone

Übersicht

Kurzinfo  beyerdynamic M 90 PRO X - Mikrofon - Schwarz
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  beyerdynamic
Hersteller Art. Nr.  718211
Modell  M 90 PRO X
EAN/UPC  4010118718212

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  beyerdynamic M 90 PRO X - Mikrofon
Produkttyp  Mikrofon
Empfohlene Verwendung  Audio im Beruf - Instrument, Gesang, Sprache, Aufnahme
Farbe  Schwarz
Mikrofontechnologie  Kondensator
Betriebsart des Mikrofons  Kardioid

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mikrofon
Durchmesser  5.2 cm
Länge  19.7 cm
Gewicht  296 g
Farbe  Schwarz
Gehäusematerial  Aluminium, Stahl
Empfohlene Verwendung  Audio im Beruf - Instrument, Gesang, Sprache, Aufnahme
  
Mikrofon  
Mikrofontechnologie  Kondensator
Betriebsart des Mikrofons  Kardioid
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Empfindlichkeit  -28.8 dBV/Pascal
Empfindlichkeitsbereich  +/- 2dB
Impedanz  180 Ohm
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch  88.4 dBA
Max. Schalldruck  133 dB
Besonderheiten  Phantomspeisung
Audioeingang - Daten  - Ausgabe-Impedanz 1000 Ohm
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Mikrofon (3-polig XLR)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Aufbewahrungstasche, Schwingungsdämpfer, Pop-Filter

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Mikrofon
Durchmesser:
5.2 cm
Länge:
19.7 cm
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Stahl
Empfohlene Verwendung:
Audio im Beruf - Instrument, Gesang, Sprache, Aufnahme
Mikrofontechnologie:
Kondensator
Betriebsart des Mikrofons:
Kardioid
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Empfindlichkeit:
-28.8 dBV/Pascal
Empfindlichkeitsbereich:
+/- 2dB
Impedanz:
180 Ohm
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch:
88.4 dBA
Max. Schalldruck:
133 dB
Besonderheiten:
Phantomspeisung
Audioeingang - Daten:
- Ausgabe-Impedanz 1000 Ohm
Anschlusstyp:
Mikrofon (3-polig XLR)
Zubehör im Lieferumfang:
Aufbewahrungstasche, Schwingungsdämpfer, Pop-Filter
Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, mono mikrofone, 718211, beyerdynamic, schwarz, mikrofon, sprachmikrofon, kabelgebunden, sprach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,98*
€ 380,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,63*
€ 379,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,96*
€ 362,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,16*
€ 359,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.