Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club 3D CAC-1906 - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 132 Watt - Ausgangsanschlüsse: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
Artikel-Nr.:
     2753M-7765900
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1906
EAN/GTIN:
     8719214472276
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  Club 3D CAC-1906 - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 132 Watt - Ausgangsanschlüsse: 4
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Club 3D
Hersteller Art. Nr.  CAC-1906
Modell  Club 3D CAC-1906
EAN/UPC  8719214472276

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Club 3D CAC-1906 - Netzteil - 132 Watt
Gerätetyp  Netzteil - extern
Gewicht  487 g
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Leistungskapazität  132 Watt
Ausgabeanschlussstellen  3 x 24-poliger USB-C
1 x 4-polig USB Typ A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10.9 cm x 8.6 cm x 3.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzteil - extern
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen  3 x 24-poliger USB-C
1 x 4-polig USB Typ A
Ausgangsspannung  5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.  5 A
Leistungskapazität  132 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-C Kabel - extern - 1 m
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Power Delivery (PD) 3.0, Gallium Nitride (GaN), PPS-Funktion (Programmable Power Supply)
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  10.9 cm
Tiefe  8.6 cm
Höhe  3.2 cm
Gewicht  487 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  17.5 cm
Transporttiefe  17.5 cm
Transporthöhe  4.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Netzteil - extern
Eingangsspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen:
3 x 24-poliger USB-C , 1 x 4-polig USB Typ A
Ausgangsspannung:
5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.:
5 A
Leistungskapazität:
132 Watt
Enthaltene Kabel:
USB-C Kabel - extern - 1 m
Breite:
10.9 cm
Tiefe:
8.6 cm
Höhe:
3.2 cm
Transportbreite:
17.5 cm
Transporttiefe:
17.5 cm
Transporthöhe:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, netzteil notebook usb c, netzteil notebook, ladegerät usb c, 1906, cac1906, club3d, club, netzteil, wechselstrom, 100240, watt, ausgangsanschlüsse:, 132w, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, reiseladegerät, reiseladegert, 3xusb, 1xusb, retail, ladeadapter, usba/2xusbc/132w, 4fach, usba2xusbc132w, 2xusb, fach
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 71,99*
€ 91,57*
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 72,00*
€ 91,58*
€ 4,50*
ab € 72,00*
€ 91,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 85,20*
€ 106,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 89,21*
€ 113,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,08*
€ 134,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.