Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 114,30cm (45")-70" Pop-Out-Videowandhalterung - 70 kg - 114,3 cm (45" ) - 177,8 cm (70" ) - 600 x 400 mm - Schwarz (650352)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Equip 45"-70" Pop-Out-Videowandhalterung
Artikel-Nr.:
     2753M-7817192
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650352
EAN/GTIN:
     4015867228296
Suchbegriffe:
650352
equip
zoll
wandhalterung

Produkttext

Die equip® 650352 Videowand-TV-Halterung ist eine schnell zu installierende und einfach zu konfigurierende Videowandlösung. Speziell für Videowandanwendungen entwickelt. Dies ist eine professionelle Halterung, die sich auf die Installation mehrerer Bildschirme, eine einfache und schnelle Installation und eine vereinfachte Wartung konzentriert. Die Pop-out-Funktion ermöglicht einen einfachen Zugriff auf jedes Display für eine schnelle Wartung. Dies ist eine der wichtigsten Funktionen, die beim Aufbau einer Videowand-Montagelösung oder bei der Integration eines einzelnen Bildschirms in die Wand benötigt werden. Einsparung von Installationszeit und -kosten.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  70 kg
Maximale Bildschirmgröße  177,8 cm (70" )
Befestigungstyp  Wand
Minimum Bildschirmgröße  114,3 cm (45" )
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt  1
Für TV geeignet  Ja
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400
Abstand zur Wand (min)  12 cm
Abstand zur Wand (max)  32,5 cm
  
Ergonomie  
kippbar  Ja
Neigungswinkelbereich  3 - 2°
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Metall, Kunststoff
Anti-Diebstahlfunktion  Ja
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  325 mm
Tiefe  544 mm
Höhe  640 mm
Gewicht  13,2 kg
  
Lieferumfang  
Schrauben enthalten  Ja
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
70 kg
Maximale Bildschirmgröße:
177,8 cm (70" )
Befestigungstyp:
Wand
Minimum Bildschirmgröße:
114,3 cm (45" )
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Für TV geeignet:
Ja
Abstand zur Wand (min):
12 cm
Abstand zur Wand (max):
32,5 cm
kippbar:
Ja
Neigungswinkelbereich:
3 - 2°
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall, Kunststoff
Anti-Diebstahlfunktion:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
325 mm
Tiefe:
544 mm
Höhe:
640 mm
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 98,67*
€ 110,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 112,39*
€ 126,06*
14 Tage
65
€ 6,29*
ab € 112,24*
€ 126,07*
5 Tage
67
€ 1,00*
ab € 115,09*
€ 129,15*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.