Equip Wandhalterung 45"-70"/70kg 1TFT 1Gelenk Push-In-Pop sw
Artikeldetails:
- Typ: Zubehör TFT/LCD-TV Typ: Wandhalterung Farbe: Schwarz
Equip Wandhalterung 45"–70"/70kg 1TFT 1Gelenk Push–In–Pop sw
Produktbeschreibung:
Tragfähigkeit: 70KgMax. VESA: 600x400Eingebautes
KabelmanagementVESA–NormAnti–Diebstahl–Verriegelungsloch:
für zusätzliche SicherheitsvorsorgePop–Out–Sperrsystem
gewährleistet Sicherheit durch Reduzierung der
Wahrscheinlichkeit versehentlichen Rausspringens.Mühelose
Mikroanpassungen ermöglichen nahtlose AnzeigeausrichtungInnovative
Schnellfreigabe für einfache InstallationTragfähigkeit: 70KgMax.
VESA: 600x400Eingebautes KabelmanagementVESA–NormAnti–Diebstahl–Verriegelungsloch:
für zusätzliche SicherheitsvorsorgePop–Out–Sperrsystem
gewährleistet Sicherheit durch Reduzierung der
Wahrscheinlichkeit versehentlichen Rausspringens.Mühelose
Mikroanpassungen ermöglichen nahtlose AnzeigeausrichtungInnovative
Schnellfreigabe für einfache InstallationDie equip®
7405–650352 Videowand–TV–Halterung ist eine schnell
zu installierende und einfach zu konfigurierende
Videowandlösung.
Speziell für Videowandanwendungen entwickelt.
Dies ist eine professionelle Halterung,
die sich auf die Installation mehrerer Bildschirme,
eine einfache und schnelle Installation und eine
vereinfachte Wartung konzentriert.
Die Pop–out–Funktion ermöglicht einen einfachen
Zugriff auf jedes Display für eine schnelle Wartung.
Dies ist eine der wichtigsten Funktionen, die
beim Aufbau einer Videowand–Montagelösung oder
bei der Integration eines einzelnen Bildschirms
in die Wand benötigt werden.
Einsparung von Installationszeit und –kosten.
Technische Details:
Allgemeines
Technische Daten